WESTWARD Bore Gauge Dial (Indikator Diameter Dalam Dial)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimension TypeInch
Accuracy (inch)±0.0009
Dial Graduation (inch)0.0005
UNSPSC41112403
MaterialChrome Plated Handle
Measuring Range (inch)1.4 to 6
Probe depth (inch)10
Repeatability ±0.0004inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bore gauges with dial indicators are inserted into holes and openings to take direct measurements of bore diameters. The dial indicator is mounted to the gauge handle and the user rocks the gauge in the bore or hole to find the minimum reading on the dial.
Warning
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan