Beli kunci filter oli mangkok di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. M10 1/2inch Cup Oil Filter Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    M10 1/2inch Cup Oil Filter Wrench
    Deskripsi:
    Made of aluminium, fits most common models.
  2. JONNESWAY Cup Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp94.900

    JONNESWAY Cup Oil Filter Wrench
    atribut:
    • Compatible for: SUZUKI Swift/Ertiga/SX4/APV
  3. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  4. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  5. TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Deskripsi:
    Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steel
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 26
    • Dimension 3 (mm): 26
  6. TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)
    Deskripsi:
    alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2" - 4 (63 mm - 102mm), dimensi produk 22mmx14mmFungsi :alat buka dan pasang oil filter dengan diameter 2 1/2"-4Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 22
    • Dimension 2 (mm): 14
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 63-102
  7. monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Filter
    atribut:
    • Band Width (mm): 25
    • Handle Length (mm): 130
  8. JONNESWAY Professional Swivel Handle Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp269.900

  9. Toptul Hook & Pick Set
    Mulai

    Rp89.900

    Toptul Hook & Pick Set
    Deskripsi:
    - Made of expert quality, hardened and tempered Chrome Molybdenum Steel Material - A special 12 point (triple square) tamperproof socket used to remove the transmission drain plug - Tamperproof design for removing and installing the oil release bolts/screws on the transmission and gearbox - Application: Audi A4-A6, VW Passat, Porsche Boxster and etc - Black Phosphate Finished - SNCM+V
  10. monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    81% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan oil filter wrench
    atribut:
    • Compatible Maker: Toyota
    • Diagonal (mm): 65
    • Compatible: TO-16, TO-13, NO -14, NO -12, HO-11, HO-12, SZO-10
    • Height (mm): 37
    • Outer Diameter d (mm): 71
    • Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5[3/8]
    • Shape: 14 angles
    • Subtense (mm): 64
  11. HASSTON PROHEX Kunci Oli Filter Model Sabuk
    Mulai

    Rp129.900

  12. JTC Volvo Truck Brake Shoe Lining Caliper Tool
    Mulai

    Rp4.599.900

    JTC Volvo Truck Brake Shoe Lining Caliper Tool
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Main Compatible Genuine Part No.: 9998550
  13. KTC Oil Filter Catcher (Wadah Penampung Oli)
    Mulai

    Rp659.900

    KTC Oil Filter Catcher (Wadah Penampung Oli)
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 90
    • Total Length (mm): 178
  14. TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)
    Deskripsi:
    Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil Untuk 66.5 mm : xeniaFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.Material : polyurethene
    atribut:
    • Dimension 2 (mm): 26
    • Dimension 3 (mm): 26
    • Material: Polyurethene
  15. SATA Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp129.900

    SATA Oil Filter Wrench
    Deskripsi:
    97401 Cap-Type Filter Wrench 65mm, 14-Way Product Description ● Made of imported high-carbon stretched material● Thickened sheet material and heat-treated and tempered● Surface treatment changed from electroplating to black electrophoresis for improved rust resistance● New size upgraded to 12.5mm (1/2"), compatible with 1/2" auto repair ratchet wrenches● Tight-fit adapter prevents fallout and deformation under loadApplicable Vehicles:● 14-way 65mm, suitable for TOYOTA, NISSAN, CHANGAN ALTO, LEXUS, and DIAHATSU● 15-way 74/76mm, suitable for BUICK, GM, and SATURN● 14-way 76mm, suitable for MOPAR, VW, PORSCHE, MERCEDES, and BMW● 15-way 80mm, suitable for HONDA, ACCORD, and NISSAN TOYOTA●15mm side, 90mm, suitable for HONOA, ACCORD, MITSUBISHI, MOPAR, and ISUZU●15mm side, 93mm, suitable for GM frames, HASTINGS, PUROLATOR, WIX, NISSAN, VW, PORSCHE, and RENAULT
Daftar Harga kunci filter oli mangkok Terbaru October 2026
M10 1/2inch Cup Oil Filter WrenchRp119.900
JONNESWAY Cup Oil Filter WrenchRp94.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp19.900
TEKIRO Oil Filter Wrench Bowl Type (Kunci Filter Oli Mangkok)Rp209.900
TEKIRO Oil Filter Wrench Two Ways (Kunci Filter Oli 2 Arah)Rp149.900
monotaro Band type swing oil filter wrench with grip (Kunci Filter Oli)Rp169.900
JONNESWAY Professional Swivel Handle Oil Filter WrenchRp269.900
Toptul Hook & Pick SetRp89.900
monotaro Oil Filter Wrench Cap Type (Kunci Filter Oli)Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)