Beli krisbow multitester di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
- KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Wipro Multitester AnalogDeskripsi:DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connectoratribut:
- Color: Black
- DV Simple MultimeterDeskripsi:Multimeter. High Quality.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Sanwa Instrument Analog Multitesteratribut:
- Direct Current (A): 0.3
- Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
- Resistance (ohm): 200M
- Voltage (V): 600 (DC); 600 (AC)
- Hioki Multimeter Analogatribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Direct Current (A): 0.3
- Power Supply: AA Dry Battery (R6P)x2 (accessory)
- Resistance (ohm): 3K
- Width x Depth x Height: 95x39x141mm
- Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester)Deskripsi:Analog kit for basic theory + assembly training. - Easy to assemble. - Break-proof body cover. - Solded test leads providing better safety. - Portable analog multiteste.
- TEKIRO Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL MULTIMETER adalah multimeter digital genggam dan dioperasikan dengan baterai dengan multi fungsi. Multimeter ini dirancang untuk memenuhi CAT III 300V, Pengoperasian yang nyaman memungkinkan Anda memilih rentang pengukuran yang tepat saat mengerjakan berbagai komponen. Sebagai alat ukur umum, Multimeter Digital banyak digunakan di rumah, sekolah, laboratorium, pabrik dan bidang sosial lainnya.Toleransi Maximum 1.2 %pengukuran frekwensi sampai 1KhzDapat mengukur Arus ACMaximum Resistansi 20 OhmSelector Buzzer DipisahPengukuran Tegangan AC yang lebih PresisiCAT III 300 VOLTSPESIFIKASI:Display: 31/2 digit LCD, with a max. reading of 1999Negative Polarity Indication: Negative sign"-" shown on the display automaticallySampling Rate:About 2 to 3 times/secOperating Environment: Temperature: 0 to 40Relative Humidity:< 75%Temperature Coefficient: 0.2x(specified accuracy)/(< 18 or > 28)Storage Environment: Temperature: -10 to 50Relative Humidity: < 85%RHOperating Altitude: 0 to 2000 metersIP Degree: IP20Battery: 9Vbattery, 6F22 or equivalent, 1 pieceLow Battery Indication:"" shown on the displaySize: 144x80x38mmWeight: About 214g (including battery)atribut:
- Display: 31/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Negative Polarity Indication: Negative sign “-\" shown on the display automatically
- Sampling Rate: About 2 to 3 times/sec
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Temperature (°C): 10 to 50
- Battery: Vbattery 6F22 or equivalent 1 piece
- IP Degree: IP20
- Operating Altitude (m): 0 to 2000
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Size (mm): 144x80x38
- Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)atribut:
- DC Voltage (V): 500
- AC Voltage (V): 500
- Resistance Range (ohm): 40
- Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Deskripsi:Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.atribut:
- DC Voltage (V): 600
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 100
- Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
- Direct Current (A): 100
- Maximum Display: 6600 counts
- Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
- Resistance (ohm): 66M
- Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
- Pro'sKit Protective Multifunction Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:LED & hFE TestCapacitance MeasurementNew Mechanism DesignOverload ProtectionGilded Test Leadatribut:
- Dimensions (mm): 160x105x40
- Power Source: 1.5V AAA x 2 & 9V(NEDA1604) x 1 (Not Included)
- Wipro Multimeter Digital (Multitester)atribut:
- Power (V): 9 6F22
- Color: Yellow
- Maximum Display: 1999
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:- Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
Daftar Harga krisbow multitester Terbaru April 2026
| KRISBOW Analog Multimeter (Multitester) | Rp80.900 |
| KRISBOW Multimeter Digital (Multitester) | Rp369.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp819.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multimeter (Multitester) | Rp1.299.900 |
| Wipro Multitester Analog | Rp139.900 |
| DV Simple Multimeter | Rp57.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital (Multitester) | Rp959.900 |
| Sanwa Instrument Analog Multitester | Rp1.799.900 |
| Hioki Multimeter Analog | Rp2.299.900 |
| Sanwa Instrument Digital Multimeter Koneksi PC (Multitester) | Rp969.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2bP101515083-3.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/qiP103699954-1.jpg)


/P101002871-1.jpg)


/qrP103699963-1.jpg)
/rkP105677992-2.jpg)
/mpP101550817-2.jpg)
/6yP104714250-1.jpg)
/2sP105577100-1.jpg)
/haP105895622-1.jpg)
/opP103076889-6.jpg)


/41P103037145-6.jpg)