Beli kran tembok di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Onda Kran Tembok BKatribut:
- Ace and Ball Material: Brass
- Babet Material: Zinc
- Cartridge Material: Brass
- Vone Kran Tembok Engkolatribut:
- Drat Size (inch): 1/2
- WELLBEST Kran Tembok BalingDeskripsi:Kran tembok baling plastikcocok untuk perairan dapur
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- Onda Kran Tembok BCatribut:
- Material: Chrome
- Onda Saringan GotDeskripsi:Saringan pembuangan air ( pada umumnya digunakan di kamar mandi)
- Logitech WebcamDeskripsi:Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
- Broco Steker T Arde Persegiatribut:
- Series: Standard Line
- Color: White
- ONDA Exclusive Wall TapDeskripsi:Kran yang dipasang di tembok (bisa dipakai di dalam maupun di luar ruangan). Area pemasangan umumnya: tempat wudhu, taman (sambungan selang air), WC umum & dipakai sebagai kran mesin cuci.atribut:
- Material: Brass
- Castelli Sanitary Wall Tap (Keran Tembok)Deskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan karat- Menggunakan cartridge (inti keran/valve) : Brass-Ceramic Cartridge, menjamin kinerja optimal dan tidak bocor- Design simple & praktis- Kran dipasang di tembok (bisa dipakai di dalam maupun di luar ruangan)- Area pemasangan : tempat wudhu, taman, kamar mandi, garasi rumah- Dapat disambukan ke selang- Ukuran drat 1/2inchatribut:
- Size Drat (inch): 1/2
- Material: Kuningan (Brass)
- Non Brand Steam-Resistant EPDM Flange GasketDeskripsi:These cross-linked polyethylene (XLPE) chemical hose assemblies are used for transferring industrial chemicals in pressure, gravity-flow, and suction applications. These hoses have male NPT (National Pipe Taper) fittings on their ends. The fittings have tapered threads that create a tight seal when connected to compatible equipment. The hoses' tube is made from modified cross-linked polyethylene, which provides excellent high-temperature chemical resistance. The hoses' cover is made from EPDM (ethylene propylene diene monomer), which provides excellent resistance to ozone and abrasion and offers good resistance to heat and chemicals.atribut:
- Binder Material: None
- Color: Black
- For Flange ANSI Class: 150
- For Fluid Type: Steam; Water
- For Location: Outdoor
- Gasket Material: EPDM
- Hardness: Shore 60A
- Maximum Operating Pressure (psi): 150
- Maximum Operating Temperature (°F): 250
- Metal Detectable: No
- Minimum Operating Temperature (°F): -30
- Standards: ASME B16.21; ASTM D2000 BA 607
- Thickness (inch): 1/8
- X-Ray Detectable: No
Daftar Harga kran tembok Terbaru March 2026
| Onda Kran Tembok | Rp71.900 |
| Onda Kran Tembok CLS | Rp97.900 |
| Kenmaster Kran Tembok | Rp9.900 |
| TOTO Keran Wastafel Handle Metal | Rp369.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp159.900 |
| Kenmaster Kran Taman | Rp16.900 |
| Onda Kran Tembok BK | Rp78.900 |
| Vone Kran Tembok Engkol | Rp119.900 |
| WELLBEST Kran Tembok Baling | Rp41.900 |
| air Kran Double | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/bdP110142409-1.jpg)










/e3P108407507-1.jpg)