Onda Wall Faucet KUBC (Kran Tembok)

Sebelum PPN:
Rp52.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
MaterialChrome
Dimensions (LxWxH) (mm)80.7x22x57
Weight (g)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait