Beli kran injak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkungatribut:
- Size: 1/2 inch
- Volkel Round Dieatribut:
- Material: HSS
- Sherwood Die HSSatribut:
- Material: High Speed Steel
- Thread Direction: Right Hand
- Dimensions Standard: BS 1127
- SATA High-Precision Non-Contact Voltage DetectorDeskripsi:- Wiring can be seen clearly in a dark environment- High sensitivity- Patented appearance design, more comfortable feelatribut:
- Frequency Range (Hz): 50/60
- Size: 161x23x23
- Specification (V): 12-1000
- SATA Voltage Detectoratribut:
- Size (mm): 150×30×25
- AC Frequency Range (Hz): 50/60
- Relative Humidity (%RH): <85
- Indoor Use Voltage Detection Range (V): 12-1000
- Safety Category: CAT IV 1000V
- Battery (V): 1.5 (LR44, 2 button cells)
- Working Environment Temperature (°C): 0-40
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- air Kran Dapur Angsaatribut:
- Finishing: Chrome
- Dimensions (cm): 17x7.5x23
- air Kran DoubleDeskripsi:> Kran double air dingin untuk instalasi pipa 1 / 2 inch> Untuk bak mandi dan shower> Bentuk desain modern minimalis dengan handle baling> Lebih kuat dan awet> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 8 cm x 10 cm> Out nya ada 2: 1 untuk hand shower, 1 untuk air keluar
- Kenmaster Kran Angsa Stang King Capatribut:
- Material: Stainless Steel
- Onda Stop KranDeskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- YUTA Double TapDeskripsi:Kualitas tahan lama. Untuk penggunaan multifungsi, sebagai saluran air ke Bak, Ember atau Bathub, dan juga dapat dipasang hand shower untuk mandi.atribut:
- Size (inch): 1/2
Daftar Harga kran injak Terbaru January 2026
| aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa Lengkung | Rp289.900 |
| Volkel Round Die | Rp219.900 |
| Sherwood Die HSS | Rp79.900 |
| SATA High-Precision Non-Contact Voltage Detector | Rp179.900 |
| SATA Voltage Detector | Rp239.900 |
| BOSCH Cordless Screwdriver | Rp769.900 |
| ONDA Exclusive Kran Dapur | Rp339.900 |
| Yamawa Adjustable Round Dies | Rp419.900 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
| Onda Kran Dapur | Rp33.900 |
Data diperbarui pada 24/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)