Beli kran toto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTO Acrylic Handle Sink Tapatribut:
- Maximum Water Pressure: 0.75Mpa
- Minimum Water Pressure: 0.05Mpa
- Wasser Stop Kran SK SeriesDeskripsi:Cartridge Keramik: Tahan Lama dan TangguhTriple Chroming FinishBahan Kuningan Hi-Cu: Tahan Korosi dan Ramah Lingkungan
- TOTO Keran Wastafel Standaratribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.4
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- TOTO Donna Keran Wastafel Single LeverDeskripsi:- With 1 1/4inch Pop-Up Waste- Technology:ECOCAPOur EcoCap technology uses an ingenious water outlet cap that mixes air with water to reduce water consumption withoutut any loss in stream volume. EcoCap enables full flow rates with just 3.6 liters of water, only 1/3 of the water from other normal faucets. Despite the low water consumption, EcoCap faucets have a full, pleasurable water jet.atribut:
- Flow Rate (L/minute): 5
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- air Kran WastafelDeskripsi:> Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke onatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- monotaro.id Dynabolt SS 304atribut:
- Material: SS 304
- TOTO Keran Tanpa SentuhDeskripsi:Touchless Faucet (Deck Mounted) Height = 205 mmatribut:
- Water Pressure (MPa): 0.05 to 0.75
- Finishing: Nickel Chrome
- Flow Rate (L/minute): 2
- TOTO Flush Urinoiratribut:
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Joyko Klip Kertas Segitigaatribut:
- Color: Silver
- TOTO EA Keran Wastafel Single Leveratribut:
- Flow Rate (L/minute): 5
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- Onda Kran Tembok CLSatribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
Daftar Harga kran toto Terbaru March 2026
| TOTO Keran Wastafel Handle Metal | Rp369.900 |
| TOTO Acrylic Handle Sink Tap | Rp369.900 |
| Wasser Stop Kran SK Series | Rp84.900 |
| TORA Seal Tape Thread | Rp3.900 |
| TOTO Keran Wastafel Standar | Rp419.900 |
| aer Kran Wastafel Panas & Dingin | Rp590.000 |
| TOTO Donna Keran Wastafel Single Lever | Rp959.900 |
| Onda Kran Wastafel | Rp159.900 |
| TOTO Keran Wastafel | Rp489.900 |
| air Kran Wastafel | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/TORA%20Seal%20Tape%20Thread/e9P106192513-2.jpg)












/bdP110142409-1.jpg)