Beli kran dapur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Kran Dapur
    Mulai

    Rp33.900

  2. ONDA Exclusive Kran Dapur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    ONDA Exclusive Kran Dapur
    Deskripsi:
    Kran air yang digunakan di dapur.
    atribut:
    • Material: Brass
  3. DCOTA Kran Dapur
    Mulai

    Rp51.900

    DCOTA Kran Dapur
    Deskripsi:
    Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  4. air Kran Dapur Angsa
    Mulai

    Rp109.900

    air Kran Dapur Angsa
    atribut:
    • Finishing: Chrome
    • Dimensions (cm): 17x7.5x23
  5. Sibiru Kran Kuningan Dapur Engkol
    Mulai

    Rp45.900

    Sibiru Kran Kuningan Dapur Engkol
    Deskripsi:
    Material : brassMode flow : Aerated & rain flow
  6. Onda Kran Wastafel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    Onda Kran Wastafel
    Deskripsi:
    Kran yang dipakai di wastafel
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  7. Kenmaster Kran Angsa Stang King Cap
    Mulai

    Rp66.900

    Kenmaster Kran Angsa Stang King Cap
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Soligen Kran Angsa Flexibel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Soligen Kran Angsa Flexibel
    Deskripsi:
    Plastik yang di chrome seperti stainless untuk dipasang di sink
  9. Kranz Kran Dapur
    Mulai

    Rp86.900

  10. aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    Mulai

    Rp44.900

    aer Woven Stainless Steel Flexible Hose
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  11. HAFELE SL Sink Mixer
    Mulai

    Rp2.099.900

    HAFELE SL Sink Mixer
    Deskripsi:
    Hafele SL Sink Mixer merupakan kran washtafel berbahan dengan kualitas terbaik serta pilihan untuk memenuhi kebutuhan pencuci piring dan alat dapur lainnya dirumah anda- Badan keran terbuat dari bahan tembaga pilihan dengan bahan zinc alloy untuk handle keran- Memiliki Teknologi berbasis NEOPERL Aerators merupakan spesialis untuk peralatan dapur- Kran dapat digunakan untuk air dingin dan panas
    atribut:
    • No. Art: 566.64.241
    • Material: Zinc Alloy
  12. air Kran Wastafel
    Mulai

    Rp98.900

    air Kran Wastafel
    Deskripsi:
    > Kran wastafel air dingin untuk instalasi pipa 1/2 inch> Handle stick> Dilapisi chrome> Lebih kuat, awet dan tahan lama> Ekonomis dan mudah dalam pemasangan> Panjang x lebar x tinggi: 13 cm x 4.5 cm x 11 cm> Cara pakai nya adalah dgn memutar posisi stang dari posisi semula ke arah berlawanan jarum jam 90 derajat dari off ke on
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  13. Zanru Cold Water Kitchen Faucet
    Mulai

    Rp789.900

    Zanru Cold Water Kitchen Faucet
    Deskripsi:
    ZANRU Deck Mounted Kitchen Faucet ZN603DJKeran Dapur - Kran- Keran dingin- Instalasi dilakukan dengan menempel ke Meja- Leher keran dapat berotasi 360 derajat
    atribut:
    • Material: Brass, rustproof
    • Type: Deck Mounted (installation is done by attaching it to the desk)
Daftar Harga kran dapur Terbaru April 2026
Onda Kran DapurRp33.900
ONDA Exclusive Kran DapurRp339.900
DCOTA Kran DapurRp51.900
air Kran Dapur AngsaRp109.900
Sibiru Kran Kuningan Dapur EngkolRp45.900
Shk Kran Plastik Dapur AngsaRp55.900
Onda Kran WastafelRp159.900
aer Kran Dapur Handle Stick Seri AOV Model Pipa LengkungRp289.900
Kenmaster Kran Angsa Stang King CapRp66.900
Soligen Kran Angsa FlexibelRp119.900

Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)