Beli komponen pompa submersible di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
- Dimensions (cm): 22x16x36
- Length of Cable (m): 10
- Maximum Depth (m): 7
- Maximum Grain Size (mm): 35
- Maximum Height (m): 5
- Rated Power (W): 300
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnyaatribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable (Pompa Celup Portabel)atribut:
- Power Cord Length (m): 3
- Power Supply (V): Single-phase 100
- Franklin Elektric Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- KRISBOW Pump Submersible Circulation Pond (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Phase: Single
- Continuous Running Water Level (inch): 3.5
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)Deskripsi:Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.atribut:
- Pump Housing: Stainless Steel
- Impeller: Stainless Steel
- Rated Voltage (V): 1x230
- Dimensions (cm): 25x27x43
- Enclosure class (IEC 34-5): IP68
- Maximum Particle Size (mm) : 12
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made High Head Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Caliber (mm): 40
- Discharge Rate (L/minute): 50
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Type Of Impeller: Vortex
- Capacity (m³/minute): 1.96
- Diameter (inch): 8
- Discharge Bore (mm): 32
- Discharge Size (inch): 1.5
- Height (inch): 12.4
- Material: PVC
- Max. Solid Diameter (inch): 0.394
- Motor Output (HP): 1/5
- Motor Output (kW): 0.15
- Phase: Single
- Solids Passage (mm): 10
Daftar Harga komponen pompa submersible Terbaru November 2026
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.999.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp3.299.900 |
| KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup) | Rp919.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp669.900 |
| CNP Pump Submersible Deep Well Multistage (Pompa Celup) | Rp2.599.900 |
| KRISBOW Pump Submersible for Dirty Water (Pompa Celup) | Rp999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.999.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable (Pompa Celup Portabel) | Rp4.199.900 |
| York Pump Control Box | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g6P103201582-10.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/5hP104051197-2.jpg)
/dgP104582484-2.jpg)
/l5P105424761-1.jpg)
/3kP105504128-1.jpg)

/25P104667077-1.jpg)
/0pP104565025-6.jpg)
/qnP102235959-3.jpg)
/r5P101502977-2.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)
/P102235843-1.jpg)
/kwP105424752-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)
/P101502991-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)