Beli komponen komponen mesin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Mesin Injeksi 2 KomponenDeskripsi:Mesin Injektor 2 KomponenMesin Injekstor Epoxy / UretanKami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.Karakteristik- 2 Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)- Gun / pistol injeksi 2 komponen yang terhubung dengan selang high pressure- Bisa diubah ke daya output 1L/min (0.55L/min x2)Kelebihan- Pengorpasian yang sederhana- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringandapat digunakan di tempat yang sempit- Mudah dicuci setelah digunakanSpesifikasi- Tekanan yang disarankan 0~250 bar- Daya Output 2x 0.35L/min (0.7L/min)- Ratio Mixing 1:1- Berat 12kg- Lebar/panjang/tinggi 32/45/47 cm- Power AC 220V 60Hz / 650Watribut:
- Preasure Ratio (Bar): 0-250
- Output Power (L/minute): 0.7
- Ratio Mixing: 0.042361111111111106
- AC Power (W): 650
- Dimensions (cm): 32x45x47
- Non Brand Mesin Injeksi 1 KomponenDeskripsi:Mesin Injektor 1 KomponenMesin Injekstor Epoxy / UretanKami menjual mesin injektor dengan berbagai spesifikasi untuk pengerjaan injeksi packer dan reinjektor seperti water block agent, material injeksi, dsb.Karakteristik- Alat ukur tekanan 0-700 bar (0-10,000psi)- Wadah Injektor plastik 2LKelebihan - Pengorpasian yang sederhana- Mobilitas tinggi karena bentuknya yang kecil & ringan dapat digunakan di tempat yang sempit - Mudah dicuci setelah digunakanSpesifikasi - Tekanan yang disarankan 0~350 bar- Daya Output 0.35L/min- Berat 8 kg- Lebar/panjang/tinggi 20/37/47 cm- Power AC 220V 60Hz / 500Watribut:
- Preasure Ratio (Bar): 0-350
- Output Power (L/minute): 0.35
- AC Power (W): 500
- Dimensions (cm): 20x37x47
- Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin)Deskripsi:Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.atribut:
- SAE Grade: 15W-40
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
- KRISBOW Mesin Derek Hidrolikatribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
- Petroasia Engine Oil Revol Super S-5 (Oli Mesin)Deskripsi:PETRO REVOL SUPER S‑5 SAE 20W‑50/API‑SJ diformulasikan khusus mesin bensin dengan s pesifikasi tinggi, multigrade s ehingga pelumas mudah bersirkulasi pada temperature rendah dan memberikan perlindungan terhadap keausan komponen mesin pada suhu dan kecepatan tinggi.atribut:
- SAE Grade: 20W-50
- Application: Mobil
- TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun)Deskripsi:Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (cc): 500
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 1 (mm): 211
- Dimension 4 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 360
- Mesin HL Kompresor OillessDeskripsi:Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansiatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Speed (rpm): 1450
- Pressure (bar): 8
- Mesin HL Kompresoratribut:
- Pressure (bar): 8
- WD-40 Specialist Contact CleanerDeskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- KRISBOW Pompa Air untuk Mesin Bajak SawahDeskripsi:OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.atribut:
- Item: Water Pump
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
Daftar Harga komponen komponen mesin Terbaru March 2026
| Non Brand Mesin Injeksi 2 Komponen | Rp51.999.900 |
| Non Brand Mesin Injeksi 1 Komponen | Rp11.999.900 |
| Shell Engine Oil Rimula R4 X Triple Protection (Oli Mesin) | Rp73.900 |
| KRISBOW Mesin Derek Hidrolik | Rp5.499.900 |
| Petroasia Engine Oil Revol Super S-5 (Oli Mesin) | Rp75.900 |
| TEKIRO Semprotan Angin Cuci Mesin (Spray Gun) | Rp159.900 |
| STP Power Steering Fluid (Oli Mesin) | Rp44.900 |
| Mesin HL Kompresor Oilless | Rp1.199.900 |
| Mesin HL Kompresor | Rp969.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner | Rp67.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Non%20Brand%20Mesin%20Injeksi%202%20Komponen/q6P106518942-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/untuk%20Perbaikan%20Konstruksi/Non%20Brand%20Mesin%20Injeksi%201%20Komponen/qoP106518960-1.jpg)
/P102212356-1.jpg)

/okP106751884-1.jpg)
/7tP103683281-2.jpg)
/P102041673-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner/8oP104720312-8.jpg)
/P101518329-1.jpg)






/Mesin%20HL%20Bearing%206000/5cP107163192-2.jpg)