Beli kolam renang anak di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hayward Mesin Pompa Air Kolam Renangatribut:
- Power (HP): 3/4
- Hayward Kepala VakumDeskripsi:Vacuum head merupakan alat yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kolam renang. Digunakan bersama dengan telescopic handle dan selang vacuum untuk menyedot kotoran yang mengendap dalam kolam.Vacuum head 8 roda Hayward cocok digunakan pada kolam renang yang tidak terlalu dalam karena bobotnya yang tidak terlalu berat.atribut:
- Width (inch): 14
- Number of Wheels: 8
- York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP Typeatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Impeller: ppo
- Cable (cm): 25 outlet
- Shaft: 304# S.S SHAFT
- Emaux Hydraulic Power Commercial Pump (Pompa Kolam Renang)Deskripsi:Hydrau-Power Commercial Pump EXCELLENT RESISTANCE TO SEAWATER CORROSIONThe Emaux Hydrau-Power pump is a series of powerful and robust pumps engineered for applications requiring high flow capability and efficiency. The pump is constructed with high strength and corrosion resistant thermoplastic materials and equipped with a large capacity strainer. The Hydrau-Power pump is suitable for a variety of different applications includes all types of commercial pools, aquatic parks, and seawater facilities.1. High volume self-priming plastic pump ideal for large filtration system2. Smooth throat volute design provides high hydraulic efficiency of 85%3. Fiber reinforced plastic casing provides substantial temperature, pressure, vibration and impact performance.4. Secondary seal chamber as water leakage and vaporize blocker to the motor.5. Large suction-side detachable strainer capacity in 13 and 30 Liter.6. Premium Efficiency IE3 Class Motor (compliance IEC 60034-30)7. Francis-vane impeller allows for broadband efficiency and large flow region.8. Low noise level up to 68dBatribut:
- Voltage (V): 380
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 3
- Connection Size (inch): 4
- Pole : 2
- Shimizu Pompa CelupDeskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
- Emaux Underwater Lightatribut:
- Voltage (V): 12
- Hayward Selang KolamDeskripsi:Selang kolam ini wajib dimiliki pada kolam. Digunakan bersama dengan mesin dan vacuum head berfungsi dalam menyedot debu pada kolam renang dan mengalirkan nya pada filter sehingga air yang kembali ke kolam renang bersih kembaliatribut:
- Hose Length (m): 9
- Wilo Pool Pumpatribut:
- Total Head (m): 12 (max)
- Power (W): 750
- Voltage (V): 1-230
- Frequency (Hz): 50
- Inlet & Outlet Connection (inch): 1.5
- Capacity (L/minute): 270
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- BOOST Test Kit Kolam RenangDeskripsi:Test Kit Kolam Renang Boost 1in2 alat test dilengkapi refill obat test PH air dan Chlorine air kolam renang.
- Hayward Relief Valvesatribut:
- UNSPSC: 40141606
- Body Material: PVC
- Disc Material: PVC
- Factory Set Pressure: 25
- Inlet Type: FNPT
- Outlet Type: FNPT
- Pressure Range: 5 to 75
- Product Type: Adjustable Relief Valve
- Spring Material: Coated Stainless Steel
- Temperature Range (°F): 40 to 140
- Test Lever: No
- Astral Filter Astral ACC Top 800Deskripsi:Sand FilterFilter pasir merupakan bagian dari pekerjaan untuk menjaga kolam tetap bersih. Filter diisi dengan pasir, yang bertindak sebagai agen penyaringan alami.Spesifikasi:Filter pasir laminasi, terbuat dari poliester dan resin fiberglass.atribut:
- Diameter (mm): 800
- KRISBOW Pengharum Urinoiratribut:
- Dimensions (cm): 17x17x5.7
- York Pump Pompa Air Kolam Renang SWIM Typeatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Size (mm): 2x2
- Impeller: ppo
- Shaft: 304# S.S Shaft
- Cable: 2m EU-plug
- Emaux Commercial Swimming Pool Filters 4inchDeskripsi:Excellent Performance with Deep Sand BedWith the professional engineering experience and a large Glassfiber Reinforced Polyester (GRP) production facility, Emaux is capable to design and manufacture a wide variety ofcommercial sand filters constructed by a multiple-layer moulded structural inner layer, and a continues outer filament winding by computer controlled winding machines.Application Suggestions:1. Competition Swimming Pool2. Aquatic Park and Aquarium3. Commercial Spa, Fountain4. Water Treatment Plantatribut:
- Valve Connections (inch): 4
- Dimension C (mm): 350
- Dextone Lem Pengganti PakuDeskripsi:Lem konstruksi water based yang diformulasikan untuk daya rekat tinggi kuat yang dapat digunakan untuk pemasangan kayu panel, partisi lantai, peralatan kamar mandi, metal, bata, keramik, MDF, karpet, pajangan dan pernak pernik gantungan pada tembok yang biasanya memerlukan paku. Dibuat dari bahan yang berkualitas, aman digunakan, tidak berbau, ramah lingkungan dan setelah digunakan sisa lem dapat dibersihkan dengan air.atribut:
- Color: White
- Solid Content (%): 82
- Density: 1.6 g/volume
- Initial Dry Time: 5-20 menit
Daftar Harga kolam renang anak Terbaru March 2026
| Grundfos Filter Pompa Kolam Renang | Rp9.699.900 |
| Hayward Mesin Pompa Air Kolam Renang | Rp9.599.900 |
| Emaux Swimming Pool Pump | Rp3.999.900 |
| Emaux Swimming Pool Filters | Rp2.599.900 |
| Hayward Kepala Vakum | Rp1.099.900 |
| York Pump Pompa Air Kolam Renang FCP Type | Rp2.099.900 |
| Emaux Hydraulic Power Commercial Pump (Pompa Kolam Renang) | Rp32.999.900 |
| Shimizu Pompa Celup | Rp569.900 |
| Emaux Underwater Light | Rp729.900 |
| Hayward Selang Kolam | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/Emaux%20Swimming%20Pool%20Filters/dvP105064499-1.jpg)


/7yP105064286-1.jpg)





/P102236024-1.jpg)


/Astral%20Filter%20Astral%20ACC%20Top%20800/k4P108372724-1.jpg)


/Emaux%20Commercial%20Swimming%20Pool%20Filters%204inch/7pP105064277-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/untuk%20Konstruksi/Dextone%20Lem%20Pengganti%20Paku/P102037683-1.jpg)