York Pump Pump Water for Swimming Pool SWIM Type (Pompa Kolam Renang)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp6.299.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Size (mm)2x2
Impellerppo
Shaft304# S.S Shaft
Cable2m EU-plug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Over heat protection (Perlindungan Overheat)
Dilengkapi dengan overload protector, pompa kami akan otomatis berhenti jika motor kepanasan dikarenakan ampere naik tidak normal
- 100% Copper (Kawat tembaga)
Kami menggunakan bahan terbaik untuk memproduksi motor kami, untuk menjamin kinerja motor terbaik, efisiensi dan masa pakai produk kami
- 100% Stainless
Casing motor & pump body terbuat dari stainless terbaik, memastikan integritas dan masa pakai semua produk kami
- Let's go Swimming
Produk pompa kami dilengkapi dengan IP68 (Air dan debu) tidak dapat masuk kedalam motor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait