Beli jet washer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Renovo Jet WasherDeskripsi:RENOVO XYA50Jet washer
- RYU Pressure WasherDeskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- FISCH High Pressure Jet WasherDeskripsi:• Power 800 W • Maximum Pressure 70 Bar • Maximum Flow 330 UH • Gun and Lance with Variable Nozzle • Automatic Total Stop Systematribut:
- Rated Pressure: 5 MPa (50 Bar)
- Maximum Pressure: 7 MPa (70 Bar)
- Rated Water Flow: 4.5 L/M (270L/H)
- Maximum Water Flow: 5.5 L/M (330L/H)
- Electrical Requirements: 220V-240V, 50Hz, 800W
- Electrical Cord (m): 5
- High Pressure Hose (m): 5
- Maximum Water Inlet Pressure (MPa): 1.2
- Maximum Water Inlet Temperature (°C): 50
- air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidetatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- Oxone Jet Washeratribut:
- Power (W): 1600
- Volk Jet WasherDeskripsi:Volk A-50 Jet Washer
- monotaro.id Refill CutterDeskripsi:Refill Cutter 9mm dengan isi banyak dengan tempat yang praktis dibawa kemana saja. Mata pisau yang tajam, kokoh, kuat dan anti karat sangat cocok untuk kamu yang bekerja dengan praktis dan cepat.- Terbuat dari material stainless yang tajam- Mata pisau yang kuat- Mudah dipasang dan digunakan- Mata pisau bisa dipatahkan hingga 12X- Cocok digunakan untuk belajar, kerja, maupun packing.- Ukuran : 8,7 x 0,9 cmatribut:
- Material: Stainless Steel
- NILFISK High Pressure CleanerDeskripsi:Hadirkan pembersih bertekanan berkualitas dari Nilfisk untuk membantu kebutuhan Anda saat membersihkan dinding, lantai, atau barang-barang yang sangat kotor. Dengan performa tinggi, alat ini dapat menghasilkan tekanan sebesar 140 bar, sangat mudah dioperasikan, dan hadir dengan panjang selang 9 meter untuk daya jangkau yang lebih baik. Cocok untuk frekuensi pemakaian sedang hingga tinggi untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Saat tidak digunakan, selang dapat disimpan dengan rapi pada gulungan selang yang terletak pada alat. Noozle juga dapat disimpan di dalam mesin ketika tidak digunakan untuk menjaga semua aksesorisnya tetap tersimpan dengan rapi.
- Crestial Trigger Spray Jet WasherDeskripsi:Trigger spray : shower holder metal hose (1200mm length) chrome finish
- LCPower Jet Blast Pressure Washer Cleaneratribut:
- Type: Brass Pump Head
- Maximum Inlet Pressure (PSI): 60
- Maximum Water Temperature (°C): 40
- Oil Specification: SAE 10W-30
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
Daftar Harga jet washer Terbaru April 2026
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| Renovo Jet Washer | Rp81.900 |
| RYU Pressure Washer | Rp949.900 |
| BOSCH High Pressure Cleaner | Rp1.499.900 |
| FISCH High Pressure Jet Washer | Rp1.199.900 |
| air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet | Rp109.900 |
| ONDA Exclusive Jet Shower | Rp179.900 |
| KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water | Rp15.999.900 |
| INGCO High Pressure Washer | Rp1.599.900 |
| Meridian Spray Jet Washer | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




































































































































































/8yP102893322-2.jpg)