Beli jet washer toto di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Crestial Trigger Spray Jet WasherDeskripsi:Trigger spray : shower holder metal hose (1200mm length) chrome finish
- ONDA Exclusive Jet ShowerDeskripsi:Shower yang digunakan di toilet dengan model.atribut:
- Material: ABS Plastic
- Waterplus Jet Shower Set 2Deskripsi:Jet Shower Set 2 (SUS304 Chrome Hose) Chromeatribut:
- Hose Length (m): 1.2
- Quantity per Box: 12/24
- TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupledatribut:
- Flow Rate (L/minute): 4
- Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
- Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
- Renovo Jet WasherDeskripsi:RENOVO XYA50Jet washer
- Paloma Toilet Shower Set 2-SprayDeskripsi:Toilet Shower Set Full Brass Titanium Grey TSP 8501Material seluruh bagian (kepala toilet shower, selang, dan holder): 100% brass (kuningan) grade tertinggi dan kualitas terbaik.Anti-karat dan anti-korosi.Padat dan tidak berongga.Tahan tekanan air dan suhu tinggi.Mekanisme heavy duty, dengan per stainless steel SUS 304 kekuatan tinggi.Semua konektor (mur penyambung) berbahan brass dengan struktur extra tebal, anti-retak dan anti-pecah.Struktur jaket selang spiral double-interlock, lebih kuat terhadap tarikan.RevolFlex System: Kepala shower dapat bebas berotasi, mencegah kebocoran karena selang yang terlilit.Panjang selang 120cm.Sistem pemasangan holder dibor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, lebih kuat dalam menahan beban.atribut:
- Hose Length (cm): 120
- BOSCH High Pressure CleanerDeskripsi:High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
- Wasser Designer Toilet ShowerDeskripsi:Designer Toilet Shower with Brass Insert, available in White and Ivory.
- RYU Pressure WasherDeskripsi:It Has Strong Pressure, More Powerful Engine Motor, and Has Many Accessories For Water Dispersion Variants.
- Wasser Exclusive Toilet ShowerDeskripsi:Exclusive Toilet Shower with Brass Insides, available in White, Ivory, Black, and Chrome.
- FISCH High Pressure Jet WasherDeskripsi:• Power 800 W • Maximum Pressure 70 Bar • Maximum Flow 330 UH • Gun and Lance with Variable Nozzle • Automatic Total Stop Systematribut:
- Rated Pressure: 5 MPa (50 Bar)
- Maximum Pressure: 7 MPa (70 Bar)
- Rated Water Flow: 4.5 L/M (270L/H)
- Maximum Water Flow: 5.5 L/M (330L/H)
- Electrical Requirements: 220V-240V, 50Hz, 800W
- Electrical Cord (m): 5
- High Pressure Hose (m): 5
- Maximum Water Inlet Pressure (MPa): 1.2
- Maximum Water Inlet Temperature (°C): 50
- INGCO High Pressure WasherDeskripsi:INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
Daftar Harga jet washer toto Terbaru March 2026
| TOTO Semprotan Kloset | Rp299.900 |
| Onda Jet Shower | Rp169.900 |
| Crestial Trigger Spray Jet Washer | Rp219.900 |
| TOTO Set Wastafel | Rp1.699.900 |
| ONDA Exclusive Jet Shower | Rp179.900 |
| Waterplus Jet Shower Set 2 | Rp169.900 |
| TOTO Set Fitting Wastafel | Rp1.099.900 |
| TOTO Kloset Closed Coupled | Rp1.099.900 |
| TOTO Urinoir Tipe Muslim | Rp1.999.900 |
| TOTO Omni+ Set Fitting Wastafel | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)