Beli kitchen sink stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Simply Stainless Sink Bowl Coveratribut:
- Dimensions (mm): 490x490x25
- Tops Material: 1.2mm gauge, high quality stainless steel, no. 4 finish, 20mm finger hole for removal
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 BowlDeskripsi:RENOVO CUS7645Kitchen sink robotic made 1 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 760x450x230mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- MUTU Adjustable Storage RackDeskripsi:Adjustable Storage Rack atau Rak Barang stainless steel, memiliki tinggi 1,8 meter dengan bahan stainless steel.Produk ini menggunakan bahan berkualitas standar export. Adjustable Storage Rack atau Rak Barang ini bisa bongkar pasang sehingga dapat menyesuaikan tempat. Didesain sesuai kebutuhan kita, dapat digunakan untuk menampung berbagai macam makanan maupun peralatan. Untuk pemasangan kami telah menyiapkan tools dan panduan sehingga memudahkan Anda dalam merakitnya.Spesifikasi :Around Rack 1.0mm + middle 0.8mmHigh distance ladder to ladder 420mmAdjustables legsKnocked-downFlatpack deliveryatribut:
- Material: Stainless Steel 201
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- Royal Tempat Cuci Piring One Bowl PlusDeskripsi:Royal Sink terbuat dari AISI Nikel Krom Stainless Steel yang berkualitas sehingga tahan lama dan higienis digunakan karena permukaannya mudah dibersihkan. - Cocok untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil. Dengan bak yang berukuran besar, Royal Sink juga dilengkapi aksesoris seperti saringan pembuangan dengan penutup berlapis karet untuk mencegah bau tidak sedap serta keranjang penyaring sampah yang dapat di angkat sehingga memudahkan pembuangan sampah. - Selain digunakan untuk tempat cuci piring dan peralatan dapur lainnya yang kotor, bak/tempat cuci piring juga sering digunakan untuk mencuci buah-buahan dan sayuran yang akan di makan atau diolah. Selain itu, bak cuci piring juga bisa menjadi salah satu hal utama yang membuat dapur terlihat lebih modern dan rapi. Sangat cocok digunakan untuk rumah makan, cafe, restoran dan lainnya.
- GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel 0.88 mm thickness Knock down feet Hole diameter 90 mmatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 950
- MUTU Kitchen SinkDeskripsi:Horekamall menjual tempat mencuci piring 1 bak. Jika Anda sedang berbelanja perlatan untuk kafetaria atau restoran KCS-6H ini adalah produk yang tepat untuk Anda memulai. Entah Anda sedang membersihkan panci, wajan atau mencuci tangan dan alat makan Anda, produk ini akan berguna setiap hari.Spesifikasi :Material SS201Round tubeBowl size : 400 x 450 x 250 mmThicness : 0,8 mmAdjustable feetDimensi : 600 x 600 x 850 mm
- YO-ZURI Kitchen Sink 2 Holeatribut:
- Size (cm): 75x40
- Depth (cm): 21
- Material: Stainless Steel 304
- Finishing: Chrome Mate
- Thickness (mm): 3
- Number of Hole: 2
- Renovo Kitchen Sink 1 BowlDeskripsi:RENOVO WS8550Kitchen sink 1 bowl; SUS 304 S/S; 850x500x210mmatribut:
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- Renovo Kitchen Sink 2 BowlDeskripsi:RENOVO 8546Kitchen sink 2 bowl; SUS 304 S/S; 850x460x240mmatribut:
- Color: Polished
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- air Single Bowl Kitchen SinkDeskripsi:- Material Stainless Steel 201- Ketebalan stainless steel: 0.3mm- Model 1 lubang yang minimalis & kokoh- Instalasi pipa 1/2inch- Termasuk drainer kitchen sink- Dapat dipadukan kran dapur dinginatribut:
- Installation Pipe (inch): 1/2
- Material: Stainless Steel 201
- Thickness (mm): 0.3
- aer Top Mounted Kitchen Sink for Cold Kitchen Faucet OnlyDeskripsi:- Use 1/2 inch pipe installation- Used for cold kitchen faucet- Minimalist model, stronger, and long lasting productatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 438x398x148
- Material: Stainless Steel 304
- Thickness (mm): 0.8
- Renovo Kitchen Sink Robotic Made 2 BowlDeskripsi:RENOVO CUD8645Kitchen sink robotic made 2 bowl complete with wire basket; SUS 304 S/S; 860x450x250mmatribut:
- Color: Satin
- Material: SUS 304 Stainless Steel
- aer Kitchen SinkDeskripsi:- Kitchen Sink menggunakan instalasi pipa 1/2inch- Terbuat dari stainless steel 304- Model minimalis, kuat dan awet- Terdapat tempat meletakkan peralatan dapur, tempat untuk mengeringkan buah-buahan dan sayuran- Diimensi (P x L x T): 80 X 48 X 22cmatribut:
- Material: Ceramic
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- MUTU Rak DapurDeskripsi:Horekamall menjual rak susun stainless, bahan stainless steel. Sistem modular, produk menggunakan bahan berkualitas standar export.Bisa bongkar pasang mempermudah untuk kondisi tempat yang keciluntuk jarak antara rak bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, dapat menampung berbagai macam peralatan sehingga tidak mempersempit ruangan jika mempunyai banyak barang.Untuk pemasangan kami telah menyiapkan tools dan panduan sehingga tidak akan mempersulit dalam merakit rak susun stainless.Spesifikasi :Dimensi (mm) : 1800x500x1550Stainless Steel material 2010.8mm thickness board1.0mm thickness legHigh distance board to board 420mmAdjustables legsKnocked-downFlatpack deliveryatribut:
- Material: SS 201
Daftar Harga kitchen sink stainless steel Terbaru January 2026
| Simply Stainless Sink Bowl Cover | Rp1.299.900 |
| Renovo Kitchen Sink Robotic Made 1 Bowl | Rp699.900 |
| TEKA Wastafel | Rp1.999.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| MUTU Adjustable Storage Rack | Rp2.999.900 |
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| Royal Tempat Cuci Piring One Bowl Plus | Rp239.900 |
| GETRA Staineless Steel Hand Wash Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp2.799.900 |
| MUTU Kitchen Sink | Rp2.699.900 |
| YO-ZURI Kitchen Sink 2 Hole | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9bP103711335-1.jpg)



/ekP103472524-2.jpg)








/f2P103472542-1.jpg)