Sunbird Plate Dinner Ceramic (Piring)

Sebelum PPN:
Rp19.900 - Rp179.900
Spesifikasi
MotifPolos
Size (inch)9
Diameter (cm)23
Length (cm)3
Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan