SPIDY Gooseneck Faucet Stainless (Keran Dapur Leher Angsa)
#Grup produk P110454580
Spesifikasi
| Material | Stainless Steel Plating Black Doff |
|---|---|
| Color | Black Doff |
| Valve Material | Brass |
| Packaging Dimensions (cm) | 25x21x4 |
| Size Pipe (inch) | 1/2 On The Wall |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kran air angsa untuk sink dapur dengan instalasi pipa air pada tembok.
Warna hitam doff dengan design elegan minimalis cocok untuk dapur modern Anda.
Handle keran model swing 90 derajat tahan bocor.
Leher keran bisa di gerakan sesuai keinginan anda.
Ujung kepala kran dilengkapi filter air yg bisa dilepas untuk di cuci.
Tampilkan nuansa mewah dan modern dalam desain interior rumah Anda dengan Spidy Keran Angsa Stainless Hitam Doff 1/2 Inch.
Produk ini adalah simbol sempurna dari kombinasi antara keanggunan dan kepraktisan, memberikan solusi lengkap untuk kebutuhan air Anda.
Desain Elegan Dalam Hitam Doff: Dengan sentuhan hitam doff yang elegan, keran ini menjadi poin fokus dalam setiap ruangan. Desainnya yang minimalis dan modern akan sejajar dengan estetika ruang Anda.
Kontrol Air Lebih Akurat: Lengkung yg bisa diputar pada keran memungkinkan Anda mengontrol aliran air dengan akurasi tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai aktivitas seperti mencuci, memasak, dan banyak lagi.
Tahan Lama dan Tahan Karat: Dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, keran ini tidak hanya tahan lama tetapi juga tahan terhadap korosi dan karat. Ini berarti investasi jangka panjang untuk rumah Anda.
Pemasangan Sederhana: Instruksi pemasangan yang mudah diikuti memastikan bahwa Anda dapat memasang keran ini dengan cepat tanpa bantuan profesional.
Ukuran Universal: Dengan ukuran 1/2 inch yang umum, keran ini sesuai dengan mayoritas sistem pipa di rumah, memastikan kesesuaian yang maksimal.
Hadiri setiap momen dalam kehidupan Anda dengan keran yang lebih dari sekadar fungsionalitas.
Spidy Keran Angsa Stainless Hitam Doff 1/2 Inch membawa keanggunan dan kemudahan dalam satu paket.
Tambahkan sentuhan modern ke rumah Anda hari ini dengan produk ini.
Warna hitam doff dengan design elegan minimalis cocok untuk dapur modern Anda.
Handle keran model swing 90 derajat tahan bocor.
Leher keran bisa di gerakan sesuai keinginan anda.
Ujung kepala kran dilengkapi filter air yg bisa dilepas untuk di cuci.
Tampilkan nuansa mewah dan modern dalam desain interior rumah Anda dengan Spidy Keran Angsa Stainless Hitam Doff 1/2 Inch.
Produk ini adalah simbol sempurna dari kombinasi antara keanggunan dan kepraktisan, memberikan solusi lengkap untuk kebutuhan air Anda.
Desain Elegan Dalam Hitam Doff: Dengan sentuhan hitam doff yang elegan, keran ini menjadi poin fokus dalam setiap ruangan. Desainnya yang minimalis dan modern akan sejajar dengan estetika ruang Anda.
Kontrol Air Lebih Akurat: Lengkung yg bisa diputar pada keran memungkinkan Anda mengontrol aliran air dengan akurasi tinggi, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai aktivitas seperti mencuci, memasak, dan banyak lagi.
Tahan Lama dan Tahan Karat: Dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, keran ini tidak hanya tahan lama tetapi juga tahan terhadap korosi dan karat. Ini berarti investasi jangka panjang untuk rumah Anda.
Pemasangan Sederhana: Instruksi pemasangan yang mudah diikuti memastikan bahwa Anda dapat memasang keran ini dengan cepat tanpa bantuan profesional.
Ukuran Universal: Dengan ukuran 1/2 inch yang umum, keran ini sesuai dengan mayoritas sistem pipa di rumah, memastikan kesesuaian yang maksimal.
Hadiri setiap momen dalam kehidupan Anda dengan keran yang lebih dari sekadar fungsionalitas.
Spidy Keran Angsa Stainless Hitam Doff 1/2 Inch membawa keanggunan dan kemudahan dalam satu paket.
Tambahkan sentuhan modern ke rumah Anda hari ini dengan produk ini.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/g4P110454580-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)