Beli kitchen set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    Mulai

    Rp669.900

    BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    atribut:
    • Material: Alumunium
  2. METALUX Kitchen Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    METALUX Kitchen Set
    Deskripsi:
    METALUX KANOYA merupakan produk meja dapur multifungsi persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Dengan banyak drawer untuk berbagai perlengkapan dapur. Dan juga dilengkapi dengan drawer khusus dryer perlatan makan. Lemari ini juga tahan jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Model: Drawer / Swing
    • Drawer Dimensions (cm): 44x33x8.7
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Frame Thick Iron Plate (mm): 0.6
    • Leaf Table: MDF
    • Maximum Size of Middle Shelf Plate (cm): 25
    • Maximum Size of Side Shelf Plate (cm): 23
    • Middle Dish Rack Dimensions (cm): 53x41.5x13
    • Product Dimensions (cm): 200x96x77
    • Side Dish Rack Dimensions (cm): 35x42x42.5
    • Table Leaf Size (cm): 200x96x3
  3. GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Mulai

    Rp3.499.900

    GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Deskripsi:
    With sliding door Stainless steel body
    atribut:
    • Height (mm): 600
  4. SAPPORO Aachen Lemari Dapur
    Mulai

    Rp2.199.900

    SAPPORO Aachen Lemari Dapur
    atribut:
    • Color: White
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 2
    • Product Dimension (cm): 80x40x80
  5. Royal Portable Three Kitchen Table
    Mulai

    Rp1.799.900

    Royal Portable Three Kitchen Table
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430
    • Thickness (mm): 0.4
  6. GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Mulai

    Rp7.899.900

    GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Deskripsi:
    Sliding door
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Thickness (mm): 1
  7. MUTU Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.099.900

    MUTU Lemari Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
  8. DEKO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp3.699.900

    DEKO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Rated Pressure (Bar): 160
    • Motor Size (W): 2400
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Maximum Pressure (bar): 195
    • Rated Flow (L/minute): 7
  9. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus Series
    Mulai

    Rp2.099.900

  10. Motorola Walkie Talkie (HT)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Motorola Walkie Talkie (HT)
    atribut:
    • Bandwidth (kHz): 12.5
    • Channels: 8
    • Dimensions (WxDxH) (cm): 5.5 x 16.5 x 3.0
    • Frequency Band: PMR446
    • Range (km): Up to 8
  11. GHM Set Point Adjuster Martens
    Mulai

    Rp28.999.900

    GHM Set Point Adjuster Martens
    atribut:
    • Display: 3-digit LED red 7.6mm
    • Version: Standard Device
    • Set Point Controlling: Rotary Knob
  12. YAMAYO Measuring Tape Silver Seven (Meteran)
    Mulai

    Rp1.599.900

    YAMAYO Measuring Tape Silver Seven (Meteran)
    Deskripsi:
    Meteran Yamayo Silver Seven Type 30 meter
    atribut:
    • Tape Width (mm): 13
    • Tape Thickness (mm): 0,27
    • Tension (N): 20
    • Temperature (C): 20
    • Material: Steel Sk85 (Former Sk5)
  13. Lion Metal Steel Cupboard
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

  14. Oxone Kitchen Tools 6pcs
    Mulai

    Rp149.900

    Oxone Kitchen Tools 6pcs
    Deskripsi:
    Oxone OX-953 – Kitchen Tools terbuat dari bahan nylon yang nyaman dipegang dan ringan, membuat anda menjadi lebih mudah memasak makanan apapun dengan bantuan perlengkapan dapur dari Oxone. Warnanya yang simple memberikan kesan modern pada dapur anda.Jumlah Unit : 6 PcsWARNA SESUAI KETERSEDIAAN
    atribut:
    • Material: Nylon
    • Dimension (LxWxH) (cm): 32x10x10
    • Weight (kg): 1
    • Color: Random Color (Green, Orange, Purple)
    • Completeness: 1pcs Spatula, 2pcs Cooking Spoons, 1pcs Soup Spoon, 1pcs Fork Spatula, 1pcs Whisk
  15. MUTU Table Kitchen (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp6.899.900

    MUTU Table Kitchen (Meja Dapur)
    Deskripsi:
    RWT-18C ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi: 1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 2010.8mm thickness 1st tierWood board inside0.7mm thickness 2nd tier0.9mm thickness tubeAdjustable feets
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1500x700xH850
    • Number of Drawers: 2
  16. Samsung Crystal UHD TV 43inch
    Mulai

    Rp5.799.900

    Samsung Crystal UHD TV 43inch
    atribut:
    • Resolution: 3.840 x 2.160
    • Screen Size (inch): 43
    • Picture Engine: Crystal Processor 4K
    • Audio: Adaptive Sound
    • Speaker Type: 2CH
    • Operating System: Tizen Smart TV
Daftar Harga kitchen set Terbaru October 2026
BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)Rp669.900
METALUX Kitchen SetRp12.999.900
GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)Rp3.499.900
SAPPORO Aachen Lemari DapurRp2.199.900
Royal Portable Three Kitchen TableRp1.799.900
GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)Rp7.899.900
MUTU Lemari DapurRp3.099.900
DEKO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp3.699.900
ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus SeriesRp2.099.900
Motorola Walkie Talkie (HT)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)