Beli kabinet dapur di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- METALUX Metal Kitchen CabinetDeskripsi:METALUX MIYAMA merupakan produk Lemari Dapur persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Lemari ini dilengkapi Dop Kaki dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap.atribut:
- Door Model: Swing
- Frame Finishing: Powder Coating
- Royal Kitchen SetDeskripsi:Royal Kitchen systems sangat sesuai untuk perumahan maupun gedung-gedung komersil karena dilengkapi bak cuci piring besar dengan permukaan yang mudah dibersihkan sehingga menjadikannya praktis digunakan. Royal kitchen systems diciptakan untuk tahan lama, dan tersedua dalam berbagai macam ukuran dan model yang elegan sebagai pelengkap setiap dapur. royal kitchen systems membantu menciptakan dapur yang bersih
- SAPPORO Tonsber Lemari Dapuratribut:
- Door type: Swinging
- Frame: Thick 0.6mm Iron Plate
- Frame Finishing: Powder Coating
- Number of Door: 5
- Number of Drawer: 3
- Product Dimension (cm): 120x40x180
- Table Top: MDF
- BINA KARYA Kitchen Setatribut:
- Material: Alumunium
- Carta HPL Solid PremiumDeskripsi:Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.atribut:
- Size (m): 1.2x2.4
- Royal Portable Two Kitchen Tableatribut:
- Material: Stainless Steel 430 dan Partikel board
- ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Bawah Kofi Seriesatribut:
- Series: Kofi
- Simply Stainless DPK - MidshelfDeskripsi:Standarisasi material Food Grade dan Anti Karatatribut:
- Plat Thickness (mm): 1
- Material: Stainless Steel 304
- GETRA Wall Hanging CabinetDeskripsi:With sliding door Stainless steel bodyatribut:
- Height (mm): 600
- Aditech Office Slide Drawer (Laci Sorong Kantor)Deskripsi:Ingin memiliki laci yang mudah untuk digerakkan ke sana-sini? Laci sorong Aditech dengan tiga tingkat area simpan ini bisa menjadi jawabannya. Dengan komponen yang juga berkualitas tinggi, laci ini akan menjadi "sahabat" karib Anda dalam menyimpan kebutuhan Anda.atribut:
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- MUTU Lemari DapurDeskripsi:Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-downatribut:
- Material: SS 201
- Thickness (mm): 0.8
- INDACHI Laci Sorong + Central Lock 1 Laci + 1 Laci Fileatribut:
- Width (mm): 400
- Height (mm): 630
- HighPoint Laci Dorong One Series (Drawer)Deskripsi:Produk HighPoint One sudah di pasarkan sejak tahun 1988. Terkenal karena mutunya / tahan lama. Merupakan sistem furniture yang komplit dapat mengisi dari ruang staff, resepsionis, sampai ruang meeting dan direksi. MB135, Laci dorong HighPoint one, memiliki 3 laci untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan keperluan kantor anda. Design sederhana dan cocok digunakan diruang kantor anda. Produk ini menggunakan bahan particle board yang lulus uji seritfikasi E1 Grade (Standard Eropa) sehingga aman dan ramah lingkunganatribut:
- Color: Beech
- Material: Particle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
- Board Thickness: Top Side 18mm
- Top Table Profile: Half Rounded
- Profilling Process: Soft Forming
- Edging Material: Plastic Moulding
- Size (cm): 40x48x54
Daftar Harga kabinet dapur Terbaru March 2026
| METALUX Metal Kitchen Cabinet | Rp4.199.900 |
| Royal Kitchen Cabinet | Rp519.900 |
| Royal Kitchen Set | Rp1.999.900 |
| SAPPORO Tonsber Lemari Dapur | Rp5.099.900 |
| BINA KARYA Kitchen Set | Rp669.900 |
| Carta HPL Solid Premium | Rp259.900 |
| Royal Portable Two Kitchen Table | Rp989.900 |
| ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Bawah Kofi Series | Rp1.499.900 |
| SUNC Troli Barang Lipat | Rp679.900 |
| Simply Stainless DPK - Midshelf | Rp579.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/drP104795495-2.jpg)
/9bP103711335-1.jpg)




/jiP102275702-5.jpg)