MUTU Table Kitchen (Meja Dapur)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1500x700xH850
Number of Drawers2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
RWT-18C ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.Spesifikasi
Dimensi: 1800x700x850 mm
Bahan: Stainless Steel 201
0.8mm thickness 1st tier
Wood board inside
0.7mm thickness 2nd tier
0.9mm thickness tube
Adjustable feets
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan