Beli kertas ivory di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) With AlarmDeskripsi:Accessories1 Combination lock1 key lock with handle1 Tray
- Polytron ShowcaseDeskripsi:POLYTRON Showcase 140 Litres SCN 140X adalah showcase dengan 3 rak dan pintu kaca, sehingga memudahkan Anda melihat isi dalam showcase. Memiliki daya 180 W dan kapasitas hingga 140 L serta dilengkapi dengan fitur-fitur menarik, seperti LED Lighting, Anti Fogging Glass Door, Energy Saving, Adjustable Rack, dan Wheel untuk kemudahan memindahkan unit.
- IVORY Pembersih Eksterior KendaraanDeskripsi:Compound Pembersih Exterior merupakan formula pengkilap kendaraan berbahan metal dan plastik yang ideal untuk kendaraan. Pembersih ini dilengkapi dengan lapisan silikon ekstra yang mampu memberikan efek kilau pada permukaan body kendaraan. Penghilang Baret Lembutatribut:
- Size (g): 100
- IVORY Rubbing Compoundatribut:
- Size (kg): 1
- Color: Putih
- MK Hand Bar Make SeriesDeskripsi:-In combination of the Make series, it can be used at desired length/shapes.-For handrails in a bath room or around a toilet.atribut:
- Color: Ivory
- Diameter: 32mm
- Total Length: 2500mm
- Material: Aluminium Antibacterial Resin Coating
- Purpose of Use: For handrails in a bath room or around a toilet.
- Dulux Catylac ExteriorDeskripsi:Dulux Catylac Exterior adalah cat dinding khusus eksterior dengan teknologi Chroma Brite-UV Fight dan Durabond Latex, menjaga warna dinding ekterior tetap cerah lebih lama, tahan terhadap cuaca dan tidak mudah mengelupas Deskripsi Aplikasi Roller atau kuas atau sprayatribut:
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- GEA Display Cooleratribut:
- Voltage (V): 220
- Dunia Mas Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 75
- 3M Rubbing CompoundDeskripsi:3M`s best performing rubbing compound. Fast cutting rubbing compound designed remove sand scratches and leaves a fine finish on automotive paints.High Performance Fast Cutting Rubbing Compound. Unique formula quickly removes P1200 grade and finer sand scratches and other surface defects. Buffs to high gloss with a minimum of swirl marks. The Perfect-It brand means this is 3M`s highest performingHigh Performance fast cutting compoundQuickly removes paint finishing abrasive sand scratches and other surface defectsBuffs to high gloss with minimum of swirl marks while leaving a fine finishEasy clean up3M's best performing rubbing compound
- Prolix Alga Inibitoratribut:
- Size (ml): 20000
- Sinar Dunia Copy Paper A4 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- Dulux Catylac Interior 5kgDeskripsi:Dulux Catylac Interior dengan formulai Chroma Brite Technology untuk warna dinding cerah menakjubkan lebih lama.Petunjuk Penggunaan: Bersihkan cat sebanyak mungkin dari alat pengecatan dan cuci dengan air bersih.atribut:
- Size (kg): 5
- Theoretical Spread (m²/kg): 8-10
- Drying Time (hour): 1-2
- Finishing: Matt
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Polytron Showcase GlazellDeskripsi:Showcase 148X adalah showcase no frost dengan kapasitas 192L dengan desain borderless yg elegant dilengkapi dengan digital display touch control dan rapid smart cooling technology yang menjadikan showcase POLYTRON lebih cepat dingin. Showcase ini juga memiliki adjustable rack yg bisa kita atur sesuai kebutuhan kita.
- Non Brand Hand Soap Bottle (Sabun Cuci Tangan)atribut:
- Height (mm): 150
- Diameter (mm): 80
- Packaging: Pump Bottle
- Volume (ml): 500
Daftar Harga kertas ivory Terbaru March 2026
| INDACHI Fire Resistant Safe (Brankas) With Alarm | Rp4.299.900 |
| Polytron Showcase | Rp3.599.900 |
| IVORY Pembersih Eksterior Kendaraan | Rp7.900 |
| IVORY Rubbing Compound | Rp86.900 |
| MK Hand Bar Make Series | Rp1.999.900 |
| Dulux Catylac Exterior | Rp609.900 |
| GEA Display Cooler | Rp2.299.900 |
| Dunia Mas Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp55.900 |
| 3M Rubbing Compound | Rp229.900 |
| Daichiban Brankas (Safety Box) | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20With%20Alarm/feP105756554-1.jpg)



%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/MK%20Hand%20Bar%20Make%20Series/P102825321-1.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Exterior/k9P103457729-1.jpg)

/8xP101002321-2.jpg)

/lyP101002790-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Prolix%20Alga%20Inibitor/nbP107055839-2.jpg)
/P102760705-2.jpg)
/00P107822000-5.jpg)
/Dulux%20Catylac%20Interior%205kg/jhP103457701-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)


/mrP101543819-6.jpg)