Polytron Showcase Cooler Fastcool Borderless (Lemari Pendingin)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Adjustable RackYes
Anti Fogging Glass DoorHot Air Blow
Cooling TypeDirect Cooling
Dimensions (WxDxH) (mm)540x623x1785
Energy SavingYes
Handle + Bottle OpenerYes
LED LightingLED Bar
Lock KeyYes
Number of Rack4
Power Consumption (W)190
Power Source (V/Hz)220/50
RefrigerantR134a
Rust FreeYes
TypeRegular Showcase
WheelYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 POLYTRON Showcase Fastcool Borderless 230 Liter SCN 187 adalah solusi ideal untuk menampilkan minuman dingin di toko atau bisnis kecil Anda. Didesain dengan tampilan modern dan borderless, kulkas ini mampu menarik perhatian pelanggan dengan tampilan yang elegan dan pencahayaan LED yang terang. Selain itu, kulkas ini juga cocok digunakan di rumah, terutama untuk Anda yang sering mengadakan acara atau membutuhkan penyimpanan minuman tambahan.
Fitur
Borderless Design with Tempered Glass Door
Showcase Polytron memiliki desain pintu elegan dengan frame minimalis dan bahan kaca tempered sehingga showcase lebih awet.

Dingin Lebih Cepat
Dengan teknologi terbaru Rapid Smart Cooling yang membuat proses pendinginan 2.3x lebih cepat dan lebih merata di semua tingkat rak.

Anti-Fogging Glass Door
Showcase Polytron dengan material kaca anti embun sehingga tetap terlihat jelas walau dalam pendinginan maksimal.

Bigger Storage
Showcase Polytron memiliki kapasitas lebih besar 15%* di kelasnya, mampu memuat hingga 160 botol.

Rust Free
Material tahan banting dan Anti Karat, lebih kuat dan awet seumur hidup.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan