Beli keling rivet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  2. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  3. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  4. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp3.900

  5. BITEC Tacker
    Mulai

    Rp749.900

  6. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  7. Etona Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

  8. MASTER Carbon Brush
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.900

    MASTER Carbon Brush
    Deskripsi:
    Aksesoris mesin dengan spindal putar elektrik (sesuai spesifikasi mesin yang berlaku)
  9. Max Coil Nailer For Wooden Package and Pallet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.999.900

  10. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  11. monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    monotaro Gun Tacker (Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staples
    atribut:
    • Staple Width (mm): 10.6-13
    • Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
    • Staple foot length (mm): 43994
  12. SENCO Nail Gun
    Mulai

    Rp3.599.900

    SENCO Nail Gun
    Deskripsi:
    Air-powered siding nailers drive nails through hard materials such as fiber cement board. They typically are more powerful than roofing nailers to drive larger nails through harder material and to hold siding securely in place while working.
  13. TOTAL Staple Gun
    Mulai

    Rp83.900

  14. Kenko Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (25)
    Mulai

    Rp1.900

  15. INGCO Air Brad Nailer
    Mulai

    Rp459.900

    INGCO Air Brad Nailer
    atribut:
    • Load Capacity (pcs): 100
  16. monotaro Air Tucker
    Mulai

    Rp1.399.900

    monotaro Air Tucker
    Deskripsi:
    It is easy to do stapling work on wood such as veneers and decorative boards because it is air. A well-balanced, ergonomic, familiar, hands-free, non-slip, stapler with cushioned grip and powerful driving adapts to a variety of uses. It has features such
    atribut:
    • Thickness x Width W (mm): (Staple) 0.6 x 1.2
    • Working Pressure (MPa): 0.39 to 0.68
    • Air Outlet: 1/4 plug
    • Body Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 174 x 55 x 250
    • Accessories: Wrench 2.5, 3, 4mm, Oil Penetration
    • Number of Staple Charge: 100
    • Foot Length (mm): 10 to 25
  17. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  18. TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp899.900

    TEKIRO Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    Air Ratchet Wrench Tekiro- High Torque- Right and Left Switch- Side Exhaust- Durable aluminium Housing
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 263
    • Dimension 2 (mm): 25
    • Dimension 4 (mm): 19
Daftar Harga keling rivet Terbaru October 2026
Wipro Air NailerRp699.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Rp529.900
Max Stapler Needle (Isi Staples)Rp3.900
BITEC TackerRp749.900
TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Rp529.900
Etona Stapler Needle (Isi Staples)Rp5.900
MASTER Carbon BrushRp4.900
Max Coil Nailer For Wooden Package and PalletRp7.999.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait