TEKIRO Air Ratchet Wrench

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp959.900
Spesifikasi
Dimension 1 (mm)263
Dimension 2 (mm)25
Dimension 4 (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Air Ratchet Wrench Tekiro
- High Torque
- Right and Left Switch
- Side Exhaust
- Durable aluminium Housing
Feature
High Torque
Right and left switch
Side exhaust
Durable aluminum housing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan