Beli kayu di di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Non Brand Wooden BattensDeskripsi:Kayu reng adalah jenis kayu olahan yang didapatkan dari hasil konversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok untuk digunakan sebagai material rangka atap.atribut:
- Size (cm): 3x4x400
- Thickness (cm): 3
- Width (cm): 4
- Length (cm): 400
- WAKI PegboardDeskripsi:Enjoy storage according to the space! The perforated board uses natural wood. Please enjoy the unique texture of natural materials such as the difference in color and pattern. The front side is painted with "prevention of hand stains". There are also parts such as special hooks, gypsum board mounting brackets, and telescopic pole mounting brackets (sold separately).atribut:
- Material: China plywood (F4)
- Hole Diameter (φmm): 5
- Painting: Table (urethane paint), back (no paint)
- Hole Distance (mm): 25
- Dimensions, Height H x Width W x Thickness t (mm): 600x300x5.5
- CARRERA FURNITURE Cabinet ST 50 Latribut:
- Material: Plywood
- Safeway Palet Kayu EURatribut:
- Racking: 1.5tons
- Length (mm): 1200
- Racking Load (kg): 1500
- Width (mm): 800
- PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)Deskripsi:Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
- HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesDeskripsi:Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksiatribut:
- Material: Particle Board Density
- Board Thickness (mm): Top Side 25
- Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
- Profilling Process: Post Forming
- Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
- Hardware: Imported From Germany
- Edging Material (mm): PVC 2
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 5kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
- Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
- Dilution: Thinner
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- VENICHU Plywood PanelDeskripsi:-Water resistant plywood. -When using concrete formwork.-JAS standard adhesion durability 1 kindatribut:
- Thickness: 12mm
- Material: Tropical tree Lauan
- W x L: 900x1800mm
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- Non Brand Triplek Cor/MultiplekDeskripsi:Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.atribut:
- Size PxL (cm): 122x244
Daftar Harga kayu di Terbaru January 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Non Brand Wooden Battens | Rp49.900 |
| WAKI Pegboard | Rp299.900 |
| CARRERA FURNITURE Cabinet ST 50 L | Rp7.099.900 |
| Safeway Palet Kayu EUR | Rp559.900 |
| PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu) | Rp24.900 |
| Non Brand Wooden Block | Rp60.900 |
| HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series | Rp4.599.900 |
| Ideal Talenan | Rp9.900 |
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Lem%20Industri/Lem%20Kayu/PRESTO%20Aliphatic%20Adhesive%20Seri%20DN%20(Lem%20Kayu)/cwP103846464-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)