Beli kawat nikelin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO WireDeskripsi:The iron wire is plated. 1kg roll. For a wide variety of ties such as gardening, farms, and other work.atribut:
- Finish Material: Steel (SWMGS-2) / Unichrome plating
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreDeskripsi:Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
- TRUSCO WireDeskripsi:Purpose: Gardening, plantations, and other work, etc, a broad range For various types of binds.atribut:
- Finishing Material: Steel (SWMGS-2)/uni-chrome plating
- Weight (kg): 1
- Length (m): 60
- Working Load (kgf): 21
- Count: 16
- Purpose of Use: For uniting.
- Wire Diameter (mm): 1.6
- Taffware Kawat Timah SolderDeskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kawat lasatribut:
- Width (mm): 55
- Hole Diameter (phi mm): 52
- JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
- Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
- AWS Standards: A5.18 ER70S-6
- Current Range (A): Full posture / 30-100
- Reel Outside Diameter (mm): 200
- Package Weight (g): 5000
- Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher)Deskripsi:SKF Deep Grove Ball Bearing dengan variasi model number dari 607 ZZ -6320 ZZ dan dilengkapi pelindung/penutup di kedua sisi nya, kuat, berkuaitas, asli dan premium di kelasnya sangat cocok digunakan pada industri, otomotif, konstruksi, kereta api, pesawat, kapa dan industri lainnyaatribut:
- Bearing Material: Bearing Steel
- Bore Type: Cylindrical
- Cage: Sheet Metal
- Coating: Without
- Lubricant: Grease
- Number of Rows: Single Row
- Radial Internal Clearance: C3
- Sealing: Shield on Both Sides
- Sealing Type: Non-Contact
- Non Brand Kawat BendratDeskripsi:Kawat ini biasa digunakan untuk tali besi atau casting pada konstruksi, dan bisa digunakan untuk pengikat lainnya.atribut:
- Diameter Thickness (mm): 0.813
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Typeatribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
- POWERTEC Wire RopeDeskripsi:Merupakan Jenis Kawat Seling berbahan baja penuh dengan konstruksi 7 Strand yang mana pada setiap strand terdapat 1 kawat
- Nippon Solder Wireatribut:
- Size: 0.8mmx10m
Daftar Harga kawat nikelin Terbaru April 2026
| TRUSCO Wire | Rp319.900 |
| TRUSCO Steel Wire | Rp99.900 |
| EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core | Rp23.900 |
| TRUSCO Wire | Rp399.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder | Rp16.900 |
| Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas) | Rp6.900 |
| BAKU Kawat Solder | Rp24.900 |
| monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las) | Rp859.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp23.900 |
| SKF Deep Groove Ball Bearing Single Row with Seals 2Z/C3 Type (Laher) | Rp28.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/eeP107514518-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/monotaro%20Welding%20Wire%20Solid%20(Kawat%20Las)/mmP101564814-3.jpg)

/czP104062467-2.jpg)