Beli kawat las rb 32 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  2. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  3. KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Mulai

    Rp359.900

    KOBELCO Kawat Las LB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  4. monotaro.id Mur Baut Baja
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Mur Baut Baja
    Deskripsi:
    HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Black
    atribut:
    • Material: Carbon Steel Grade 8.8
    • Finishing: Black
  5. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  6. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  8. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  10. KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52U Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A5.1 E7016
    • Composition (%): C = 0.08, Si = 0.64, Mn = 0.86
  11. WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp4.900

  12. Nippon Resibon Mata Gerinda
    63%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp12.900

  13. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp62.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  14. monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full Drat
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  15. Nippon Resibon Mata Gerinda Potong
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp12.900

  16. WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    WD Grinding Metal Wheel 4 inch (Batu Poles Gerinda 4 inch)
    atribut:
    • Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
  17. Impala Thinner Super Gloss Quality
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    Impala Thinner Super Gloss Quality
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
  18. monotaro.id Baut Mur Putih Full Drat Pack Kecil
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  19. ENKA Electrodes for Mild Steel NK-68
    57%
    Mulai

    Rp79.900

    ENKA Electrodes for Mild Steel NK-68
    Deskripsi:
    NK-68 is a high titania type electrode for manual metal arc welding designed with excellent welding performances. It has arc stability, easy slag removal, low spatter and fumes, and smooth bead appearance. It is suitable for welding of steel sheets. APPLICATIONS All types of light gauge mild steel, fabrications, shipbuilding, pipes, machinery manufacturing and other wide range of mild steel structures. INSTRUCTIONS FOR WELDING 1. Dry the electrodes at 800°C - 1000°C for 30-60 minutes before use. 2. Choose the welding current within the suitable welding current range.
Daftar Harga kawat las rb 32 Terbaru March 2026
KOBELCO Kawat Las RB-26 SeriesRp129.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
KOBELCO Kawat Las LB-26 SeriesRp359.900
monotaro.id Mur Baut BajaRp7.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
KOBELCO Kawat Las LB-52 SeriesRp339.900
KOBELCO Kawat Las LB-52-18 SeriesRp339.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Rp739.900
KOBELCO Kawat Las LB-52U SeriesRp399.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)