NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)

Sebelum PPN:
Rp879.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
CertificationsAWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
CurrentAC, DC+
Yield Point (kgf/mm²)51.0
Tensile Strength (kgf/mm²)58.1
Elongation (%)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan