Beli kawat las pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Mulai

    Rp1.299.900

    TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Deskripsi:
    -Weld PVCs together.-Lead-free.
    atribut:
    • Length: 1000mm
  2. Wipro Kawat Las PVC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Wipro Kawat Las PVC
    atribut:
    • Type: Double
  3. ROHA Kawat Las PVC
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROHA Kawat Las PVC
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  4. Non Brand Scraper Rakel Kape
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

  5. monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    81%
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Welding solid wire (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  6. RYU Plastic Welding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    RYU Plastic Welding
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  7. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    55%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp53.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
    • Elongation (%): 28
  8. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Mulai

    Rp44.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  9. monotaro.id Plas Chamois
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Plas Chamois
    Deskripsi:
    monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 32x21
  10. KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

    KOBELCO Kawat Las RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
    atribut:
    • Classification: AWS A 5.1 E6013
  11. KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  12. KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Mulai

    Rp339.900

    KOBELCO Kawat Las LB-52-18 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. USA SEALING PVC Welding Rod
    Mulai

    Rp639.900

    USA SEALING PVC Welding Rod
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
  14. Vector Welding Flux Cored Wire
    Mulai

    Rp93.900

    Vector Welding Flux Cored Wire
    atribut:
    • Diameter (mm): 0.8
  15. TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel
    Deskripsi:
    -Lime citrus type welding rod containing approx. 30% iron powder in coating material, excellent re-arc property, good bead elongation, weldable in all positions such as intermittent welding, fillet welding, tack welding (temporary attachment). -For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)-For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings. -JIS Z3211 E4303 Standard Product (lime citric system based welding rod)
    atribut:
    • Bottom Color: Red
    • Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
  16. HASSTON PROHEX PVC Welding
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  17. ESAB Stainless Steel Electrodes
    Mulai

    Rp4.199.900

    ESAB Stainless Steel Electrodes
    Deskripsi:
    Extra low carbon stainless steel electrode for welding steels of the 18Cr12Ni2.8Mo-type. Also suitable for welding stabilized steels of similar composition except when full creep resistance of the base material is to be matched.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+
Daftar Harga kawat las pvc Terbaru March 2026
TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding RodRp1.299.900
Wipro Kawat Las PVCRp98.900
ROHA Kawat Las PVCRp1.399.900
Non Brand Scraper Rakel KapeRp9.900
monotaro Welding solid wire (Kawat Las)Rp159.900
Oiles Corporation 500SP BushRp879.900
RYU Plastic WeldingRp209.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Rp53.900
NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Rp44.900
monotaro.id Plas ChamoisRp6.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)