RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Rate Input Power (W)700
Rate Voltage (V)220 AC
Frequency (Hz)50/60
Ampere (A)3.1
Gas Flow50 - 300
Temperature (°C)50 - 400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Universal fit for repairs plastic components
- Incredibly adhesive
- Compact design, easy to use and carry

Ulasan Produk