Beli katalog di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)Deskripsi:With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
- ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series (Kastor PU)atribut:
- Material: Polyurethane
- NIPPON PAINT Platone 8000 0.85L (Cat)Deskripsi:PLATONE 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik, serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dan lain-lain. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama, dan tahan terhadap gangguan jamur.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas, rol dan air spray.Pelarut : BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :- 5 – 10% (kuas, rol).- 30 – 40% (air spray).- 10 – 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 35 μ.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : < 1 jam.Kering Tekan : < 5 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam.atribut:
- Theoretical Spread (m²): 11 - 14
- Size (L): 0.85
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPC Series (Vanbelt)atribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 22
- Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Chugoku Marine Paint Evamarine IDeskripsi:EVAMARINE is a finish coat based on alkyd resin and excellent adhesion property, weathering resistance and excellent colour retention.atribut:
- Type: Alkyd resin finish paint
- Preceding Coats: LZI PRIMER, etc
- Density (g/mL): 0.99
- Drying Time Hard Dry (hour): 5°C : 30; 10°C : 16; 20°C : 8; 30°C : 4
- Drying Time Set to Touch (hour): 5°C : 4; 10°C : 3; 20°C : 2; 30°C : 1.5
- For Airless Spray: Viscosity : (Ford Cup #4) 120 [sec]; Tip No. : (GRACO) 615, 715 Paint Output Pressure : 110 - 140 [kg/cm2] Spray Speed : 80 - 100 [cm/sec]
- Maximum Recommended Weather Humidity (%RH): 90
- Method of Application: Airless spray, Brush, Roller
- Minimum Recommended Weather Temperature (°C): 0
- Painting Interval (hour): 5°C : 48; 10°C : 24; 20°C : 16; 30°C : 12
- Solid By Volume (%): 50 ± 2
- Storage Shelf Life (month): 12; after the date of production
- TOYO VALVE Butterfly Valve PN16 ductile iron lever operated (Katup Kupu-Kupu)atribut:
- Body: Ductile Iron
- Disc: Stainless Steel
- O-Ring: EPDM
- STEM: Stainless Steel
- Seat rubber: EPDM
- TOYO VALVE Butterfly Valve PN16 Ductile iron SS gear operated (Katup Kupu-Kupu)atribut:
- Body: Ductile Iron
- Disc: Stainless Steel
- O-Ring: NBR/EPDM
- STEM: Stainless Steel
- Seat rubber: NBR/EPDM
- KANETEC Magnet Floater (Iron Plate Separator)atribut:
- Hole Diameter d (phi mm): 8
- Number of Mounting Holes: 4
- Seiv Paint Cat Kayu dan Besi Doff Chemolux Synthetic 0.95LDeskripsi:SEIV Chemolux Synthetic Enamel adalahs cat berbahan dasar alkyd resin yang memiliki tampilan kilap yang tinggi atau tampilan matt (tergantung kebutuhan). Produk ini memberikan daya rekat yang baik, kilap yang sangat baik dan daya tutup yang baik. SEIV Chemolux Synthetic Enamel didesain baik untuk perlindungan dan dekoratif, untuk interior dan eksterior.ANJURAN PENGGUNAAUntuk aplikasi interior dan eksterior, cocok untuk pengecatan substrat baru atau pengecatan ulang.SUBSTRATEDiaplikasikan di logam/besi dan kayuAPLIKASISistem pengecatan yang dianjurkan :1. Cat dasarSEIV Chemolux Synthetic Primer : 1 lapis2. Cat akhirSEIV Chemolux Synthetic Enamel : 2 – 3 lapis. Jumlah pelapisan tergantung pada daya tutup cat berwarna.atribut:
- Size (L): 0.95
- Finish: Doff
- Rabbit Container Box Multipurpose Stackable 6044 (Kontainer Serbaguna)Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 455x355x135
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- ENDO CASTER Caster Fixed (Kastor Mati)Deskripsi:These castors are Japan type, which made of thick pressed steel, zinc-plate, double ball raceway swivel head.Including solid rubber on steel rim wheel.Polyurethane mold on cast iron wheel. The swivel heads are available with special total brake design.atribut:
- Material: Polyurethane
- Function: Rigid
- Bearing Type: Ball
- NIPPON PAINT Platone 8000 5L (Cat)Deskripsi:Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot kayu, dll. Dapat digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama dan tahan terhadap gangguan jamur.Jenis Cat : Resin alkyd.Tampilan : Gloss dan Matt.Warna : Putih dan berbagai warna lain.Specific Gravity (25°C) : 1.07.Volume Solid : 41% ± 2%.Daya Sebar Teoritis : 11 - 14 m2/liter/lapis (35µ).atribut:
- Theoretical Spread (m²): 11 - 14
- Size (L): 5
- KANETEC Steel Sheet Separator Floater [[RU]]Deskripsi:-Automatically separates steel plates with the two rails on the magnetic polar surface.-For transporting large steel plates.-For separating the iron plate that are in close contact.
- DURAN Beaker Glass High Form (Gelas Kimia)Deskripsi:- Complies with ISO 3819- Manufactured from borosilicate glass 3.3- Spout for clean pouring- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
Daftar Harga katalog Terbaru October 2026
| DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia) | Rp82.900 |
| ENDO CASTER Caster Polyurethane J Series (Kastor PU) | Rp90.900 |
| NIPPON PAINT Platone 8000 0.85L (Cat) | Rp78.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPC Series (Vanbelt) | Rp259.900 |
| Tyrone Electro Motor 1 Phase (Dinamo Motor Listrik) | Rp2.299.900 |
| Chugoku Marine Paint Evamarine I | Rp999.900 |
| TOYO VALVE Butterfly Valve PN16 ductile iron lever operated (Katup Kupu-Kupu) | Rp2.199.900 |
| TOYO VALVE Butterfly Valve PN16 Ductile iron SS gear operated (Katup Kupu-Kupu) | Rp3.599.900 |
| KANETEC Magnet Floater (Iron Plate Separator) | Rp3.099.900 |
| Seiv Paint Cat Kayu dan Besi Doff Chemolux Synthetic 0.95L | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/6sP103455244-1.jpg)
/5gP111913196-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Platone%208000%200_85L%20(Cat)/l4P103148760-11.jpg)
/nmP107152850-4.jpg)
/P102046845-1.jpg)

/f5P111269545-1.jpg)
/fnP111269563-1.jpg)
/k2P103614722-1.jpg)

/a2P106842362-2.jpg)
/P102078785-1.jpg)
/bzP105020431-1.jpg)
/d1P109249469-1.jpg)
/NIPPON%20PAINT%20Platone%208000%205L%20(Cat)/hzP103148647-11.jpg)
![KANETEC Steel Sheet Separator Floater [[RU]]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Alat%20Ukur/Perkakas%20Magnet/Magnet%20Floater/KANETEC%20Steel%20Sheet%20Separator%20Floater%20%5B%5BRU%5D%5D/P102743799-2.jpg)
/0xP103217033-1.jpg)
/9dP109407337-5.jpg)
/39P103663117-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)