Beli kasa nyamuk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Kawat NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.atribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 1
- GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel Grade 201
- Thickness (mm): 0.7
- Mesh: 14
- Taffhome Kasa Anti NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk TaffhOME. Berbentuk jaring dengan teknologi PP Nano, kasa ini efektif menghalau berbagai jenis serangga tanpa mengurangi aliran udara ke dalam ruangan. Dengan ukuran yang mudah disesuaikan dan bahan berkualitas tinggi, kasa nyamuk ini memberikan perlindungan ekstra tanpa mengganggu kenyamanan.atribut:
- Material: PP Nano
- Mesh Wire Diameter (mm): 1
- Dimensions (mm): 1000x10000
- GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 6
- Thickness (mm): 0.5
- Width (m): 1
- Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Width (m): 1
- CLEVER Nylon MeshDeskripsi:-Great precision, rich in variety, and excellent durability.-Has the characteristic of being less likely to clog when compared to a stainless steel net.-For filtration of liquids and as a filter for removing foreign objects.-Indoor useatribut:
- Length (mm): 1000
- Type: Indoor use
- Material: Nylon
- Operating Temperature (°C): -40 to 115 (reference value)
- monotaro Jaring PelindungDeskripsi:Wild boar, weasels, deer, fox, for except beast harm, such as a raccoon. The enclosure of Hocho in the paddy field.atribut:
- Color: green
- Eyes fit (mm): 16 x 16
- Length (m): About fifty
- Material: Polyethylene (PE)
- Wire Diameter (Ø mm): About 1
- Non Brand Kawat Nyamuk Baja Putihatribut:
- Weight (kg): 5
- Length (m): 10
- Material: Steel
- Height (m): 1
- Non Brand Stainless Steel Wiremeshatribut:
- Thickness (mm): 0.43
- Size (m): 1x30
- Hole (mm): 2.75
- Material: Stainless Steel 201
- GOLDENSEA Wire Mesh WeldedDeskripsi:Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.atribut:
- Height/Width (m): 1
- Non Brand Kawat Loket Galvanis (Ram Wire)Deskripsi:-Kawat loket adalah Kawat galvanis bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari Kawat besi biasa.-Kawat loket galvanis terbuat dari bahan galvanis sehingga tidak mudah berkarat dan korosi, yang di buat dari besi berkualitas tinggi dengan tekhnik super kuat.-Produk ini memiliki karakter yang mengkilap juga sangat kuat karena tiap sambungannya di las dengan sangat kuat, sehingga tidak mudah lepas meskipun di potong di tengah tengah ruas kotaknya.-Kebutuhan bisa di gunakan untuk peternakan, perkebunan, penyekat gudang/pabrik maupun konstruksiatribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- AB Mesh Galvanized RoofmeshDeskripsi:AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 matribut:
- Diameter (mm): 1.3
- Mesh (mm): 75x75
- Roll Size (m): 30x1.8
- Application: Insulation/Roofmesh
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
- Bevananda Roofmesh Galvanis Beva MeshDeskripsi:Roofmesh merupakan jaring kawat yang berkualitas tinggi dan diproses melalui hotdip galvanis menghasilkan jaring kawat yang tahan terhadap karat,Produk dengan lapisan Galvanized akan memberikan proteksi terhadap karat paling baik, Diameter kawat semakin besar, kekuatan topang semakin baik,Lubang jaring semakin kecil kekuatan bentang semakin bagus,Fungsi :Insulasi Atap/Penahan Glasswool,Kandang Binatang,Kandang Burung,penguat dinding penahan,Rak, Partisi, Kandang Ternak, Pengurung, Dinding Tanaman merambat, Teralis, Pagar dllProduk asli IndonesiaAnti karat hingga diatas 1 tahun pada keadaan lingkungan yang normalSNI 07-1590-1989, Tersertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)Proses produksi sesuai standar ISO Management Mutu 9001:2015atribut:
- Wire Material: Galvanized
- Non Brand Kawat Loket PVC (Ram Wire)Deskripsi:- Kawat loket ini hampir sama dengan loket galvanis, yang membedakan adalah kawat ini di lapisi dengan cairan PVC yang membuat tahan api dan lebih kuat.- Kawat loket adalah kawat loket galvanis steel yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat besi biasa.- Kawat loket di buat dari kawat besi yang berkualitas dengan proses teknik pengelasan khusus, sehingga kawat loket memiliki kualitas kawat yang bersih mengkilap dan kuat pada setiap sambungan lasnya. - Meskipun kawat ini sudah di potong pada bagian tengah ruas kotak, kawat tidak akan mudah lepas.- Kawat loket PVC hijau lubang cocok untuk pagar, kandang burung, ayakan,penutup mesin , penutup jendela dll.atribut:
- Color: Hijau
- Length (m): 10
- Height (m): 0.9
- Non Brand Kawat Loket Patri (Ram Wire)atribut:
- Length (m): 30
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
Daftar Harga kasa nyamuk Terbaru March 2026
| Non Brand Kawat Nyamuk | Rp229.900 |
| GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp439.900 |
| Forte Wire Stainless Steel Wiremesh | Rp229.900 |
| Taffhome Kasa Anti Nyamuk | Rp109.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304 | Rp199.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp399.900 |
| CLEVER Nylon Mesh | Rp1.399.900 |
| monotaro Jaring Pelindung | Rp639.900 |
| Isarplas Lem Super PVC Kaleng | Rp75.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk Baja Putih | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Lain%20-%20lain/CLEVER%20Nylon%20Mesh/P102868894-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Isarplas%20Lem%20Super%20PVC%20Kaleng/61P102892217-2.jpg)



/goP108036600-1.jpg)



/g9P108036585-2.jpg)
/frP108036567-1.jpg)