Beli karet silikon cair di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi Rubber Rubber Sheet Ultrathin High Transparent (Lembaran Karet)atribut:
- Shore Hardness: A 50° ± 5°
- Surface Protective Film: single-sheet/double-sided PET film, rolled/single-sided PET film
- Transmittance: 0.94
- Material: Silicone rubber
- INOAC Silicon Insulation & Heat-Proof Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in oil resistance, chemical resistance, weather resistance and self-extinguishing properties. -Solder iron stand, high-temperature underlay such as kettle, coaster.atribut:
- Color: Transparent
- Thickness: 0.4mm
- Width: 500mm
- Length: 500mm
- Working Temperature Range: -40 to 200°C
- Material: Silicone Rubber
- Purpose of Use: Solder iron stand, high-temperature underlay such as kettle, coaster.
- Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Deskripsi:Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52atribut:
- Size (kg): 1
- Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- TANAC Silicone Sheet (Lembaran Silikon)atribut:
- Color: Milky White
- Length (mm): 290
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Width (mm): 290
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon)atribut:
- Color: White
- AS ONE Hard Silicone Rubber Sheetatribut:
- Size (mm): 500x500
- Material: Hard Siliconerubber
- Color Tone: Grayish white color
- Growth (%): 200
- Hardness (Type A durometer): 70
- JIS K 6380 Corresponding Number: GFE 7131
- Note: Food Sanitation Act MHLW Notice No. 595
- Tensile Strength (MPa): 5
- AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Siliconeatribut:
- Material: Silicone rubber
- Package Size (mm): 305x305x5
- monotaro PTFE Teflon SheetDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaranatribut:
- Color: White
- Material: PTFE
- Dimensions, Height x Width (mm): 300×300
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Operating Temperature Range (°C): -180~260
- TAIYO Abrasive Abrasive Paper SH-007 (Kertas Amplas)Deskripsi:- Cocok untuk pengamplasan kering pada industrial metal dan body repair.- Backing C-Paper.atribut:
- Size (mm): 230x280
- Type: Sandpaper Sheet
- Material: C-Paper
- Use for: Metal/Iron
- Everlasting Silicone Rubber (Lembaran Busa Plastik)atribut:
- Color: Red
- AS ONE Silicone SpongeDeskripsi:The silicone sponge is highly elastic and prevents damage to equipment. It has excellent heat resistance and can withstand dry heat sterilization. Cutting is easy.atribut:
- Material: Silicone Sponge (closed cells, non-breathable)
- Thickness (mm): 10
- Heat Resistance Temperature (°C): up to 250
- Operating Temperature (°C): At normal temperature
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.atribut:
- Shape: Round bar shape
- Component: Tin 50%
- Size LxWxThickness: 295x3phimm
- monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tubeatribut:
- Hardness: 50±5A
- Material: Silicon rubber
- Operating Temperature Range (°C): -40~200
- TANAC Low hardness silicone sheet E20 200 x 300 thickness 1atribut:
- Color: Milky White
- Hardness: 20
- Length (mm): 300
- Material: Silicone rubber
- Operating Temperature Range (°C): -50 to 200
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Thickness (mm): 1
- Width (mm): 200
- VIROFELT Geotextile Non Woven PETDeskripsi:Geotextile Non Woven White 150gr Brand Virofelt Bahan Polyester (PET)Geotextile Non Woven terbuat dari serat polyester / polypropylene nir-anyaman (Polyester/Polypropylene non-woven geotextile) dengan bahan dasar bermutu tinggi yang di buat secara cermat dari mesin needle punched berteknologi tinggi.atribut:
- Area (m²): 400 (1roll)
- Material: PET (Polyester)
- Size (m): 4x100
- RS PRO Translucent Rubber Sponge Sheetatribut:
- Colour: Translucent
- Density (g/cm³): 1.2
- Length (mm): 600
- Material: Silicone
- Maximum Operating Temperature (°C): 230
- Minimum Operating Temperature (°C): -60
- Width (mm): 600
Daftar Harga karet silikon cair Terbaru October 2026
| Asahi Rubber Rubber Sheet Ultrathin High Transparent (Lembaran Karet) | Rp3.499.900 |
| INOAC Silicon Insulation & Heat-Proof Rubber Sheet | Rp4.199.900 |
| Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer) | Rp309.900 |
| Everlasting Silicone Rubber Trans (Spon Karet Silikon) | Rp199.900 |
| TANAC Silicone Sheet (Lembaran Silikon) | Rp1.999.900 |
| AS ONE Rubber Sheet Silicone (Lembaran Karet) | Rp339.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| Everlasting Silicone Rubber Trans FDA Series (Spon Karet Silikon) | Rp649.900 |
| AS ONE Sheet Silicone Ultra-Thin (Lembaran Silicone) | Rp3.499.900 |
| AS ONE Hard Silicone Rubber Sheet | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f5P108276545-1.jpg)
/qnP103786959-2.jpg)

/inP107697671-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)