Beli kapasitor 30uf di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SANEI Kapasitor Alumunium Pompa Air
    Mulai

    Rp19.000

    SANEI Kapasitor Alumunium Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 230
    • Material: Alluminium
  2. SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa Air
    Mulai

    Rp23.000

    SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  3. SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    Mulai

    Rp7.000

    SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  4. EPCOS AC Capacitor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    EPCOS AC Capacitor
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 450 AC
  5. SAN-EI Capacitor White Pole Pompa Air
    Mulai

    Rp32.000

    SAN-EI Capacitor White Pole Pompa Air
    atribut:
    • Vo Literage: 450
  6. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
  7. BULL Capacitor 2 Feet
    Mulai

    Rp56.000

    BULL Capacitor 2 Feet
    Deskripsi:
    Electrolytic Capasitor for Motor Starting.
    atribut:
    • Voltage (V): 250 AC
  8. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  9. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp309.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
  10. Fort Kapasitor Bank
    Mulai

    Rp379.900

    Fort Kapasitor Bank
    Deskripsi:
    - 3 Phase Power Capacitors- 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor- 50kVar adalah Oil type power capacitor- Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver- Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih- Rated- 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor- 525VAC with connection detuned reactor
  11. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp88.000

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  12. Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  13. Myotoku Sekrup Generator Vakum, Tipe Set Sekrup
    60%
    Mulai

    Rp36.000

  14. ENTES Power Capacitors
    Mulai

    Rp339.900

    ENTES Power Capacitors
    Deskripsi:
    Low Voltage Power Capacitors - Smooth operation under heavy conditions - Safe operation with over pressure tear-off fuse - Self-healing ability - Durable enclosure and compact design - Operating life of 110.000 hours (130.000 hours in C100 series) ENTES ENT.C series power capacitors are designed for heavy and poor conditions that shorten operating life during operation. The over pressure tear-off fuse prevents capacitors from exploding when their operational life ends or extreme electrical thermal strains occur. ENT.C series capacitors are produced using metalized polypropylene film with self-healing ability. ENT.C.100 series capacitors have superior durability with their ability to operate under heavy duty conditions and of 130.000 hours. Deforming effects occur during the switching of capacitors. The inrush current of the capacitor reduces the operating life of both the switching capacitor and the other capacitors already connected. In order to avoid these negative effects capacitors should be used with capacitor duty contactors.
    atribut:
    • Operating Frequency (Hz): 50/60
    • Capacitance Tolerance (%): -5%+10
    • Dielectric Loss (W/kVAr): 0.2
    • Altitude (m): 2000
    • Test Voltage (Terminal-Terminal): 2.15xUn, AC 2 s
    • Operating Temperature (°C): -25 to +55
    • Max. Overvoltage: 1.1xUn
    • Max. Overload ln: 4xIn
    • Max. Inrush Current: 200In
    • Protection Class: IP 20
    • Applied Standards: IEC 60831-1/2
Daftar Harga kapasitor 30uf Terbaru October 2025
SANEI Kapasitor Alumunium Pompa AirRp19.000
SANEI Kapasitor Ducati Kabel Pompa AirRp23.000
SAN-EI Kapasitor Kotak Pompa AirRp7.000
EPCOS AC CapacitorRp119.900
SAN-EI Capacitor White Pole Pompa AirRp32.000
Hoda Pipa ACRp2.999.900
BULL Capacitor 2 FeetRp56.000
Wipro AC Cleaner Spare PartRp2.000
Cawang Air Conditioner (AC) ProRp5.199.900
Hoda Pipa ACRp309.900

Data diperbarui pada 21/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)