Beli kain spunbond di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsuboshi Pulley Wedge Mac Star 3V
    Mulai

    Rp809.900

    Mitsuboshi Pulley Wedge Mac Star 3V
    Deskripsi:
    Attached to the shaft, remove you can easily with a single spanner. Damage to the shaft and the shaft hole is not. When installing the shaft enters smoothly, by tightening the clamping bolt, so tighten firmly using a taper, no micromotion wear at the fitting portion in use, extends the life of the shaft. Axial bore commensurate with the standard shaft hole diameter bushing, and so we are processing of key groove, processing at the time of use is not required. Position change of the rotating body, such as a pulley in the axial is smooth, centering can be easily performed.
  2. Joyko Dispenser Isolasi
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp7.900

  3. TB WOOD S Pulley
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

    TB WOOD S Pulley
    Deskripsi:
    Bushed-bore cast-iron V-belt pulleys need a bushing to mount to the drive shaft and adapt the bore, or center hole, to the shaft size. They are constructed of cast iron which has good wear resistance and absorbs heat.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Material: Cast Iron
  4. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  5. BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  6. BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)
    atribut:
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 9.5
  7. BANDO Power Ace V-Belt
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO Power Ace V-Belt
    Deskripsi:
    Power Ace adalah v-belt untuk high power transmission yang sangat berpengaruh pada kenaikan transmission power. Selain itu, bentuk cross-sectional membuat v-belt ini lebih tahan lama dibanding v-belt biasa. V-belt ini efektif dalam membuat perangkat transmisi apa pun menjadi lebih ringkas, lebih hemat tenaga kerja, dan hemat ongkos. Dikarenakan transmission power per beltnya tinggi, jumlah belt dapat dikurangi secara signifikan sehingga tempat menjadi 1/3 kali lebih lapang dibandingkan ketika menggunakan v-belt biasa. Dibuat dengan karet kompon khusus, belt ini memiliki banyak keunggulan seperti anti licin, tahan panas, tahan api, tahan lama, dan tahan cuaca. Selain itu, kinerja anti statis belt ini sudah sesuai dengan standar RMA. Stabilitas dimensi belt ini lebih unggul karena dibuat dari bahan pilihan dan melalui proses yang sudah dirancang dengan baik. Jika dikombinasikan dengan set yang cocok, belt dapat mengantarkan tenaga secara merata. Selain itu, bentuk belt tidak berubah jika disimpan saja.
  8. Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp13.900

  9. Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

  10. TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. SATA Explosion Proof DBH ODW
    Mulai

    Rp3.299.900

    SATA Explosion Proof DBH ODW
    atribut:
    • Size (mm): 70x95x350
  12. CONGRESS Stepped V-Belt Pulley
    Mulai

    Rp809.900

    CONGRESS Stepped V-Belt Pulley
    Deskripsi:
    Fixed-bore die-cast stepped v-belt pulleys have a finished bore, or center hole, that is machined to a set diameter to insert a shaft of the same size. They are ready to install with machined keyways and/or set screws to secure the shaft and prevent slipping. These zinc die-cast pulleys are non-corrosive, lightweight, impact-resistant, and non-toxic. They are suitable for light duty applications such as fans and blowers in HVAC applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 31171804
    • Bore Diameter (inch): 5/8
    • Finish: Zinc Plated
    • For Belt Section: 4L; A
    • For V-Belt Type: Classical
    • Includes: Set Screws
    • Keyway: Yes
    • Material: Zinc
    • Material Fabrication: Cast
    • Material Grade: Zamak 3
    • Resistance Properties: Corrosion Resistant; Spark Free
  13. monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Rating:
    76% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp27.900

    monotaro Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban Meja)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan dispenser tape
  14. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  15. EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    67%
    Mulai

    Rp789.900

    EVN SP Pulley (Pulli Sp)
    atribut:
    • Material: Gray cast iron
    • Datum Diameter (mm): 200
    • Number of Grooves: 2
    • Suitable Bushing: 2517
    • Diagram Number: 10
    • Purpose of Use: For speed change by belt conduction.
  16. SDI Tape Cutter (Dispenser Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp47.900

  17. Mitsuboshi Timing Belt  Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi Timing Belt Super Torque S5M 100 Type (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Belt yang tepat untuk peralatan yang membutuhkan rotasi halus dan akurasi tinggi seperti komputer, peralatan otomatisasi kantor, dan sejenisnya. Dan belt ini memaksimalkan manfaat dari bentuk gerigi round toothnya. Belt lentur dan dapat digunakan pada pulley dengan diameter kecil. Jika meshing mulus, mesin tidak akan bising. Dapat digunakan dengan low axial load. Belt kecil mampu menghasilkan torsi tinggi.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 10
  18. NBK Standard V Pulley A Series
    Mulai

    Rp77.900

    NBK Standard V Pulley A Series
    atribut:
    • Groove Section: A
  19. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  20. Kenko Handy Tape Dispenser (Dispenser Lakban)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp36.900

    Kenko Handy Tape Dispenser (Dispenser Lakban)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 17x8x5.7
    • Material: Metal
Daftar Harga kain spunbond Terbaru October 2026
Mitsuboshi Pulley Wedge Mac Star 3VRp809.900
Joyko Dispenser IsolasiRp7.900
TB WOOD S PulleyRp429.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Rp229.900
BANDO V-Belt Power Ace 3V (Vanbelt)Rp48.900
BANDO Power Ace V-BeltRp44.900
Lion Dispenser Lakban (Tempat Solasi)Rp13.900
Kenko Dispenser Isolasi (Tape Cutter)Rp20.900
TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)