Beli jual alat rescue di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  2. Morakniv Small Knife Basic Stainless Steel (Pisau Kecil)
    Mulai

    Rp269.900

    Morakniv Small Knife Basic Stainless Steel (Pisau Kecil)
    Deskripsi:
    This is a reliable craft knife that can be used in many different situations. Designed for the craftsman, the knife is an excellent choice when you need a robust tool close at hand. The blade of recycled Swedish stainless steel has long-lasting sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 91
    • Blade Thickness (mm): 2
    • Knife Length (mm): 206
    • Total Length (mm): 224
    • Handle Material: Polypropene
    • Handedness: Left Handed, Right Handed
    • Edge Protection: Polymer Sheath
    • Sheath Orientation: Right
  3. Morakniv Pocket Knife Companion Sport Stainless Steel (Pisau Saku)
    Mulai

    Rp299.900

    Morakniv Pocket Knife Companion Sport Stainless Steel (Pisau Saku)
    Deskripsi:
    As its name suggests, it is a perfect companion that you should not forget to always carry, the MoraKniv Companion model has Sandvik 12C27 stainless steel blade emptied Scandi type, non-slip rubber grip. It is ideal for outdoor activities.
    atribut:
    • Total Length (mm): 219
    • Blade Length (mm): 104
    • Sheet Thickness (mm): 2.5
  4. Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp30.900

    Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)
    Deskripsi:
    Sarung tangan benang atau ada juga yang menyebut sarung tangan katun, adalah salah satu perlengkapan safety yang paling umum digunakan hampir di setiap industri atau area kerja lainnya. Hal ini dikarenakan harga sarung tangan kain memang sangat terjangkau untuk semua kalangan. Fungsi utama dari sarung tangan benang adalah untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja yang mungkin kotor, panas, licin, tajam, dan sebagainya.Untuk sarung tangan benang itu sendiri terdapat beberapa varian, misalnya sarung tangan benang 3, benang 4, 6, 7, dan beberapa model sarung tangan lainnya, dimana hal ini mempengaruhi harga sarung tangan kain itu sendiri. Warna dari sarung tangan type ini ada beberapa, misalnya yang warna abu abu dan juga warna putih.Kebanyakan sarung tangan semacam ini dijual per pack, dengan isi kurang lebih 1 lusin atau 12 pcs. Penggunaan sarung tangan benang memiliki durasi lebih lama jika dibandingkan dengan sarung tangan plastik misalnya. Hal ini karena dari material yang digunakan, jenis pekerjaan yang mengharuskan menggunakan sarung tangan tertentu, dan juga type nya.Sarung tangan benang atau sarung tangan katun merupakan salah satu perlengkapan safety yang sangat umum digunakan di beberapa industri. Biasanya dipakai untuk memegang benda kerja yang licin, panas, dan juga berfungsi untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan benda kerja tersebut. Terdiri dari beberapa type, seperti 3 benang, 5 benang, 6 benang, dan beberapa type lainnya.
  5. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    BARU
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp63.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  6. NRS Jaket Pelampung Ion PFD
    Mulai

    Rp3.799.900

    NRS Jaket Pelampung Ion PFD
    Deskripsi:
    Melalui puluhan tahun berperahu dan menjual jaket pelampung, kami menyadari bahwa jaket pelampung terbaik adalah yang akan Anda pakai, dan jaket pelampung yang akan Anda pakai adalah jaket yang terasa luar biasa sepanjang hari. Evolusi PFD NRS berlanjut dengan Ion yang sangat nyaman dan low profile.Ion adalah tipe III, PFD profil rendah yang menghasilkan 16,5 lbs flotasi.Desain enam panel Ion menggunakan busa sangat lembut untuk pas fleksibel yang membungkus dengan mudah di sekitar batang tubuh Anda dan mengalir dengan gerakan Anda.Panel busa yang dinaikkan dari Cool Flow System (CFS) kami menyediakan ventilasi di sepanjang tulang belakang untuk meningkatkan kenyamanan pada hari-hari yang hangat.Nilon ripstop yang tangguh menambah daya tahan di area aus yang tinggi.Tali bahu empuk, lapisan interior lembut dan kantong tangan hangat yang nyaman membuat jaket ini senyaman dan nyaman.Saku besar, ritsleting depan mengamankan semua kebutuhan di atas air, dan ritsleting di kedua sisi membuat mengakses tabir surya atau kamera itu mudah, tidak peduli tangan mana yang bebas.Tab bulu mata pisau, tali pengikat garasi dan aksen reflektif melengkapi fitur-fiturnya.Jaket ini membawa US Coast Guard Certification, melalui pengujian oleh Underwriters Laboratories (UL).
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Design Buoyancy (lbs): 16.5
  7. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  8. Motorola Handy Talky Limited Keypad (LKP) Model XiR P6620i (HT)
    Mulai

    Rp6.899.900

    Motorola Handy Talky Limited Keypad (LKP) Model XiR P6620i (HT)
    Deskripsi:
    Simple and affordable, the XiR P3688 portable two-way analog/digital radio connects your workforce efficiently—and has the flexibility to grow with your business. By combining the best of two-way radio functionality with the latest analog and digital technology, the XiR P3688 is perfect for the everyday user who wants to stay connected. Fully compatible with the MOTOTRBO family of radios, the XiR P3688 has superior audio quality, outstanding coverage, long-lasting battery life and more.Whatever your needs, the XiR P3688 provides a simple, reliable, cost-effective communication solution to help work crews connect, coordinate and collaborate to get the job done right. Improve the efficiency of your operation with easy-to-use voice communication that’s right for you.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 122x56x42
    • Channel Capacity: 256
    • Channel Spacing (kHz): 12.5, 25
    • Low Output Power (W): 1
    • Power Supply (V): 7.5
  9. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  12. Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Gunnebo Euroline Hose Coupling (Sambungan Selang Hidran Euroline)
    Deskripsi:
    Hose Euroline ini merupakan selang pemadam yang memiliki jaket selang yang terbuat dari 100% benang sinthentis polyester dengan anyaman 3 tumpuk yang dilapisi rubber EPDM fire hose di dalamnya yang membuat selang pemadam ini memiliki kualitas yang sangat baik dan tahan terhadap cuaca extreem, selain itu Hose Euroline juga memilik keunikan dengan double warna signal yellow dengan striping warna putih sebagai identifikasi safety.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 20
    • Folding Pressure (bar): 33
    • Breaking Pressure (bar): 60
    • Hose Diameter (mm): 25 to 110
    • Hose Standard: Approval DIN 14 811, ONORM F 2105, MED 96/98/EC, See-Berufsgenossenschaft (SBG), Germanyscher Lloyd, Bureau Veritas, NFPA 1961, Lab PMK
    • Temperature Range (°C): -40 to +100
Daftar Harga jual alat rescue Terbaru November 2026
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp3.900
Morakniv Small Knife Basic Stainless Steel (Pisau Kecil)Rp269.900
Morakniv Pocket Knife Companion Sport Stainless Steel (Pisau Saku)Rp299.900
Gajah Cotton Gloves (Sarung Tangan Katun)Rp30.900
WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Rp63.900
NRS Jaket Pelampung Ion PFDRp3.799.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Rp109.900
Motorola Handy Talky Limited Keypad (LKP) Model XiR P6620i (HT)Rp6.899.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow (Connector Pipe)Rp6.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)