Morakniv Pocket Knife Companion Sport Stainless Steel (Pisau Saku)

Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp389.900
Spesifikasi
Total Length (mm)219
Blade Length (mm)104
Sheet Thickness (mm)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
As its name suggests, it is a perfect companion that you should not forget to always carry, the MoraKniv Companion model has Sandvik 12C27 stainless steel blade emptied Scandi type, non-slip rubber grip. It is ideal for outdoor activities.
Peringatan
- Seri Companion (S) Outdoor Sport Knives ini berbeda dengan Companion (S) Adventure dari sisi variasi warna. Warna Sport Outdoor Knives yang cenderung lebih cerah. Seri Outdoor Sport Companion (S) dijual tanpa kemasan.
Feature
Rigid plastic cover with snap-lock, lower drain hole and belt clip or harness.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan