Beli jet pompa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Non OtomatisDeskripsi:AJm Jet Pump with High Flow. Application : - Our jet pump can be used to transfer clean water or other liquids similar to water in physical and chemical properties. - The pumps are suitable for lifting water from the well, garden irrigation, pressure boosting of running water, and supporting equipment etc.atribut:
- Suction Power (m): 9
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
- Shimizu Water Pump PS SeriesDeskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Grundfos Pompa Air Semi JetDeskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
- DAB Indonesia Pompa Air Semi JetDeskripsi:DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Suction Power (m): 11
- Temperature (°C): 35
- Type: Semi Jet
- Honda Power Product Pompa Air IrigasiDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Wasser Jet Pump for Deep WellDeskripsi:Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industriatribut:
- Input Pipe (inch): 1.25
- Shimizu Semi Jet Pump Stainless Steel SGJS Seriesatribut:
- AC: 1 x 220V-50Hz
- Q L/minute): 45 | 10
- Suction Pipe (inch): 1
- Discharge Pipe (inch): 1
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- SANYO Pompa Air Sumur Dangkal Otomatis (Made Indonesia)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- Wasser Pompa Semi JetDeskripsi:Semi Jet Pumps (Pompa Sumur Dangkal) dengan spesifikasi total head 32-50 Meter adalah pompa air dari brand Wasser untuk kebutuhan kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Input Pipe (inch): 1
- Output Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00074.01
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Cosmos Pompa AirDeskripsi:Cosmos CWP-128F - Pompa Air 280 Watt sangat cocok digunakan untuk rumah dengan daya listrik kecil / low watt minimal 280 watt. Cosmos Pompa Air 280 Watt - CWP128F merupakan pompa air yang sangat pas digunakan di kontrakan, rumah petak atau rumah dengan watt kecil.Daya Hisap : 9 Meter
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- DAB Indonesia Pompa Air Jet Pumpatribut:
- Temperature (°C): 35
Daftar Harga jet pompa Terbaru March 2026
| Leo Pump Pompa Air Semi Jet Pump Non Otomatis | Rp2.499.900 |
| York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup) | Rp1.499.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
| Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air) | Rp2.199.900 |
| Shimizu Water Pump PS Series | Rp549.900 |
| Grundfos Pompa Air Semi Jet | Rp11.999.900 |
| DAB Indonesia Pompa Air Semi Jet | Rp1.499.900 |
| Honda Power Product Pompa Air Irigasi | Rp4.699.900 |
| Wasser Jet Pump for Deep Well | Rp1.799.900 |
| Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connection)-Impeller Brass | Rp23.999.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/5aP105222190-1.jpg)

/fxP103201573-1.jpg)





-Impeller%20Brass/ewP105213536-3.jpg)

/P102236024-1.jpg)
/iwP104054680-1.jpg)



/l1P102093757-5.jpg)