Beli jerigen 5 liter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Jerigen
    Mulai

    Rp22.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Panjang: 18,5 cmLebar: 11 cmTinggi: 33 cmTerdiri tutup dalam dan tutup luar
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Diameter (cm): 18.5x11x33
  2. Non Brand Jerigen
    56%
    Mulai

    Rp60.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  3. BP Jerigen Jerigen
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerigen
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  4. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  5. Non Brand Jerigen 1 Liter Non Segel
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Jerigen 1 Liter Non Segel
    atribut:
    • Volume (ml): 1000
  6. SCAT Recovery Of Waste Liquid Container
    Mulai

    Rp3.799.900

    SCAT Recovery Of Waste Liquid Container
    atribut:
    • Un Standard: Compatible with UN3H1/Y 1.6/150
    • Cap Standards: S 60
  7. AS ONE Square Bottle Tipe Flat
    Mulai

    Rp45.900

    AS ONE Square Bottle Tipe Flat
    atribut:
    • Material: Body / Outer Lid / HDPE (High Density Polyethylene), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene)
    • Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
  8. Green Leaf Jerigen Putih (Segi) INDIGO
    Mulai

    Rp1.199.900

    Green Leaf Jerigen Putih (Segi) INDIGO
    atribut:
    • Volume (L): 2
    • Dimensions (mm): 150x89x213
  9. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp849.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  10. SunCo Sawit Minyak Goreng Jerigen
    Mulai

    Rp159.900

    SunCo Sawit Minyak Goreng Jerigen
    Deskripsi:
    Sunco Jerigen 5 L Diproduksi dari buah kelapa sawit segar pilihan dan difortifikasi Vitamin A.- Tidak mudah beku- Mudah mengalir (Tes Organoleptik)- Tidak serik di tenggorokan- Pasti Paling sehat untuk keluarga- Gorengan lebih krispi / renyah / garing- Warna gorengan lebih bersih- Minyak tidak cepat hitam- 96% Ibu Percaya SunCo lebih dikiit nempel dimakanan - Research Universitas AirlanggaKomposisi:Refined Palm Olein, Vitamin A Palmitate
    atribut:
    • Packaging: Jerigen
    • Size (ml): 5000
  11. AS ONE Jerigen Flat Mulut Lebar tanpa Takaran
    Mulai

    Rp339.900

    AS ONE Jerigen Flat Mulut Lebar tanpa Takaran
    atribut:
    • Mouth Inner Diameter (mm): 96
    • Material: Body / Outer Lid / HDPE (High Density Polyethylene), Inner Lid / LDPE (Low Density Polyethylene), Cap Plug / HDPE
    • Others: It becomes the capacity notation in the specific gravity of the water. Depending on the content, such as oil, the specific gravity may differ, so the indicated capacity may not fit.
  12. SL Plastic Jerigen
    Mulai

    Rp35.900

    SL Plastic Jerigen
    atribut:
    • Color: Putih
  13. monotaro.id Plas Chamois
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Plas Chamois
    Deskripsi:
    monotaro.id Plas Chamois dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 32x21
  14. NACHI TAPE Tape Aluminium Foil
    Mulai

    Rp43.900

    NACHI TAPE Tape Aluminium Foil
    Deskripsi:
    Lakban ini digunakan dalam pekerjaan yang membutuhkan ketahanan konduktivitas thermal dan tahan terhadap cuaca (dingin dan panas)Biasa digunakan dalam industri konstruksi untuk pipa, saluran penyegelan, pemanasan dan ventilasi untuk Insulasi Atap agar lebih rapi.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48 (2inch)
    • Length (m): ± 36 (40yard)
Daftar Harga jerigen 5 liter Terbaru March 2026
monotaro.id JerigenRp14.900
Non Brand JerigenRp22.900
Green Leaf Jerrycan (Jerigen Plastik)Rp11.900
Green Leaf Steine Jerigen KimiaRp22.900
Non Brand JerigenRp60.900
Maspion Jerigen Plastik (Jerigen)Rp12.900
BP Jerigen JerigenRp56.900
Non Brand Jerigen HDPERp16.900
Hawaii Jerrycan (Jerigen)Rp999.900
Non Brand Jerigen 1 Liter Non SegelRp199.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)