Beli jerigen plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  2. Non Brand Jerry Can Plastic HDPE (Jerigen Plastik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Non Brand Jerry Can Plastic HDPE (Jerigen Plastik)
    atribut:
    • Size (g): 40
    • Capacity (ml): 500
    • Dimensions (mm): 87x60x145
    • Material: HDPE
  3. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  4. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  5. Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp269.900

    Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jerigen biru baru ini terbuat dari bahan dasar plastik HDPE yang memiliki keuntungan tahan terhadap benturan dan tekanan, serta tahan terhadap korosi dan bahan kimia. Dengan bahan yang kuat dan tahan lama ini, jerigen biru baru ini cocok digunakan untuk menyimpan berbagai jenis cairan seperti bahan kimia, minyak, dan lain sebagainya. Selain itu, jerigen biru baru ini memiliki kelebihan yang tidak dijelaskan dalam informasi produk. Namun, dengan bahan dasar plastik HDPE yang kuat dan tahan lama, jerigen biru baru ini dapat diandalkan untuk menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini memiliki desain yang simpel dan elegan, sehingga cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti di rumah, di pabrik, atau di tempat lainnya. Dengan kapasitas yang cukup besar, jerigen biru baru ini dapat menampung cairan dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan jerigen biru baru ini, Anda dapat menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini juga mudah dibersihkan dan dirawat, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Color: Biru
    • Material: HDPE
  6. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  7. SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp46.900

    SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Putih
  8. Hakaplast Jerry Can Food Grade HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp109.900

    Hakaplast Jerry Can Food Grade HDPE (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jerigen biru baru ini terbuat dari bahan dasar plastik HDPE yang memiliki keuntungan tahan terhadap benturan dan tekanan, serta tahan terhadap korosi dan bahan kimia. Dengan bahan yang kuat dan tahan lama ini, jerigen biru baru ini cocok digunakan untuk menyimpan berbagai jenis cairan seperti bahan kimia, minyak, dan lain sebagainya. Selain itu, jerigen biru baru ini memiliki kelebihan yang tidak dijelaskan dalam informasi produk. Namun, dengan bahan dasar plastik HDPE yang kuat dan tahan lama, jerigen biru baru ini dapat diandalkan untuk menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini memiliki desain yang simpel dan elegan, sehingga cocok digunakan untuk berbagai keperluan seperti di rumah, di pabrik, atau di tempat lainnya. Dengan kapasitas yang cukup besar, jerigen biru baru ini dapat menampung cairan dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan jerigen biru baru ini, Anda dapat menyimpan cairan dengan aman dan terjaga kebersihannya. Jerigen biru baru ini juga mudah dibersihkan dan dirawat, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama.
    atribut:
    • Capacity (L): 20
    • Color: Biru
    • Material: HDPE
    • Size (cm): 27x27x32
  9. Vention Displayport to HDMI 4K@60Hz Converter Braided Cable DP to HDMI (Adaptor)
    Mulai

    Rp459.900

    Vention Displayport to HDMI 4K@60Hz Converter Braided Cable DP to HDMI (Adaptor)
    atribut:
    • AWG: 30AWG
    • Connector Interface: Displayport Male to HDMI Male
    • Connector Material: Gold-plated
    • Conductor: Pure Copper
    • Shielding: Aluminium Foil+Metal Braid+GND
    • Jacket: PVC+Cotton Braided
    • Shell: ABS
  10. Non Brand Jerigen
    Mulai

    Rp26.900

    Non Brand Jerigen
    Deskripsi:
    Panjang: 18,5 cmLebar: 11 cmTinggi: 33 cmTerdiri tutup dalam dan tutup luar
    atribut:
    • Size (L): 5
    • Diameter (cm): 18.5x11x33
  11. BP Jerigen Spray Bottle Big N28 (Botol Semprot Lab)
    Mulai

    Rp84.900

  12. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  13. KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Mulai

    Rp639.900

    KRISBOW Trolley Foldable (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  14. Rheem Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp179.900

    Rheem Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
Daftar Harga jerigen plastik Terbaru October 2026
BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)Rp56.900
Non Brand Jerry Can Plastic HDPE (Jerigen Plastik)Rp2.899.900
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
Non Brand Jerigen HDPERp16.900
Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp5.900
Hakaplast Jerry Can HDPE (Jerigen)Rp269.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900
monotaro.id Jerrycan (Botol Jerigen)Rp26.900
SL Plastic Jerry Can (Jerigen)Rp46.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)