Beli jam dinding digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seiko Radio Wave Controlled ClockDeskripsi:-A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
- Forhome Jam Dinding Digital Ledatribut:
- Battery: CR2032 x 1 pc (include)
- Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
- Shape: Persegi Panjang
- Dimensions (cm): 64x17x4
- Material: plastik & kaca
- Silent Movement: Ya
- Sonifer Jam Dinding Timer Digitalatribut:
- Function: Timer, Stopwatch, Clock
- Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
- Display: Digital White
- Size (cm): 39x13
- BASEUS Digital Timeratribut:
- Material: ABS + Aluminium Alloy
- Time Range: 00-99(min); 00-55(second)
- Volume Range(dB): 60-75 (Mute/Low Volume)
- High Volume(dB): 80-90
- Current(uA): 10
- Voltage (V): 4.5
- Taffware Jam Meja LED Digital ClockDeskripsi:Jam meja dengan desain yang unik ini tampil dengan display digital dan penunjuk angka lampu led. Dengan tampilan angka digital, Anda dapat membaca waktu dengan tepat. Jam ini ditenagai menggunakan kabel USBatribut:
- Temperature (°C): 0 - 50
- Clock Dimensions (mm): 223x28x82
- USB Cable Length (m): Sekitar 2
- Calendar: Hingga 2099
- Power Supply (V): DC 5
- Battery Type: CR2032
- Material: Plastik
- Kenmaster Jam Digitalatribut:
- Dimensions (cm): 10x2x3
- Citizen Pal Digit Wide 140atribut:
- Weight (g): 550
- Hygrometry Range (%): 20-95%RH
- Dimensions (mm): 194x242x32
- Temperature Measurement Range (°C): -9.9-50
- Seiko Office ClockDeskripsi:-Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
- Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with AlarmDeskripsi:Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktuatribut:
- Support: Backlight
- Dimensions (mm): 137x47x77
- Screen (mm): 110x40
- Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: Plastik
- Joyko Jam AlarmDeskripsi:Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
- Maestro Jam Dinding 3429-15Deskripsi:Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.atribut:
- Clock Size (Ø cm): 34.0
- Frame: Painted
- Case: White Painted
- Movement: Precise D365 SW Sweep
- Forhom Jam Dinding LCDDeskripsi:- Desain simpel dan minimalis- Menghadirkan tampilan yang jelas- Pembacaan waktu jelas dan akurat- Memiliki fitur jam, kalender dengan full display, dual alarm (time & snooze), serta suhu- Volume alarm dapat disesuaikan- Cocok digantung di dinding hunian pribadi atau area komersial.atribut:
- Material: Plastic
- Diameter (cm): 20.5
- Dimensions (cm): 20.5x2.8x20.5
- Type: LCD Digital Clock
- Battery Type: AA (2pcs)
- Color: Black
- DIAMOND Jam Dinding 2711-16atribut:
- Clock Size (Ø cm): 27.0
- Frame: Painted
- Case: White
- Dial: Ø 23.7cm (Spin Alum.)
- Movement: Diamond Sweep
- STYLO Jam Dinding 3228-5atribut:
- Clock Size (Ø cm): 32.0
- Frame: Painted
- Case: White Painted
- Dial: Ø 27.8cm (Spin Alum.)
- Movement: Stylo Sweep
- Philips Essential LEDspot PARatribut:
- Color Designation: Warm White (WW)
- Correlated Color Temperature (Nom): 2700K
- Color Consistency: <6
- Color Rendering Index (Nom): 80
- YUTAKA Sarung Tangan Karet Yellowatribut:
- Color: Yellow
- Material: Rubber
Daftar Harga jam dinding digital Terbaru March 2026
| Seiko Radio Wave Controlled Clock | Rp339.900 |
| Forhome Jam Dinding Digital Led | Rp1.499.900 |
| Sonifer Jam Dinding Timer Digital | Rp499.900 |
| BASEUS Digital Timer | Rp219.900 |
| Taffware Jam Meja LED Digital Clock | Rp60.900 |
| Kenmaster Jam Digital | Rp24.900 |
| Citizen Pal Digit Wide 140 | Rp2.199.900 |
| Seiko Office Clock | Rp1.099.900 |
| Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with Alarm | Rp44.900 |
| Joyko Jam Alarm | Rp78.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/YUTAKA%20Sarung%20Tangan%20Karet%20Yellow/o0P103448864-1.jpg)