BASEUS Digital Timer (Pewaktu Digital)

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp259.900
Spesifikasi
MaterialABS + Aluminium Alloy
Time Range00-99(min); 00-55(second)
Volume Range(dB)60-75 (Mute/Low Volume)
High Volume(dB)80-90
Current(uA)10
Voltage (V)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Penghitung waktu maju dan mundur ini bisa digunakan untuk bekerja, belajar, dan bahkan untuk masak di dapur.

Layar digital LED besar menunjukkan angka dengan jelas dan akurat.

Bentuk bulat dan bahan ABS dan paduan aluminium menghadirkan penampilan cantik.

Putar untuk menyesuaikan dari 0 - ke 99, mudah dan nyaman.

Magnet belakang dapat ditempelkan di permukaan logam seperti lemari es.

Pilihan volume untuk kebutuhan lingkungan yang berbeda.

Portabel dan Praktis, Cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas dan saku.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan