Beli jam digital dinding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Forhome Jam Dinding Digital Ledatribut:
- Battery: CR2032 x 1 pc (include)
- Included: 1 pc jam LED, 1 pc adaptor, 1 pc remote control
- Shape: Persegi Panjang
- Dimensions (cm): 64x17x4
- Material: plastik & kaca
- Silent Movement: Ya
- Sonifer Jam Dinding Timer Digitalatribut:
- Function: Timer, Stopwatch, Clock
- Output: 5V 1A / 5 Volt 1 Ampere
- Display: Digital White
- Size (cm): 39x13
- Seiko Radio Wave Controlled ClockDeskripsi:-A program radio clock which can set chimes and melodies up to 32 channels.-Applicable bracket for plaster boards.-Plastic Frame.-Glass on the front.-For dual purpose of hanging and placing
- Kenmaster Jam Digitalatribut:
- Dimensions (cm): 10x2x3
- BASEUS Digital Timeratribut:
- Material: ABS + Aluminium Alloy
- Time Range: 00-99(min); 00-55(second)
- Volume Range(dB): 60-75 (Mute/Low Volume)
- High Volume(dB): 80-90
- Current(uA): 10
- Voltage (V): 4.5
- Joyko Jam AlarmDeskripsi:Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
- KRISBOW Thermohygrometer Dualatribut:
- Air Temperature Range: -10 to 60 °C/14 to 140 °F
- Air Temperature Accuracy: ± 1°C/± 1.8°F
- Humidity Range: 0 to 99 %RH
- Humidity Accuracy: ± 4 %RH
- Display (mm): 82x68 LCD display
- Resolution: 0.1
- Dimensions (Unit/ Pack)(mm): 228x137x45
- Power Supply: 2x1.5 V AAA batteries
- Komodo SendokDeskripsi:Sendok makan biasamotif gagang tidak selalu sama persis seperti di gambaratribut:
- Material: Stainless tebal
- SATO (Label) Digital ThermohygrometerDeskripsi:-A small lightweight pocket size digital thermometer.-Equipped with a data hold function, a HIGH/LOW alarm function, a clip and a stand.atribut:
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Taffware Fanju Jam LCD Digital Clock with AlarmDeskripsi:Jam digital ini hadir dengan desain yang modern dan minimalis. Memiliki berbagai fitur seperti alarm pembangun tidur atau jam waker, deteksi suhu ruangan, kalender digital dan lainnya. Cocok Anda tempatkan di dalam kamar tidur Anda agar Anda dapat bangun tidur tepat waktuatribut:
- Support: Backlight
- Dimensions (mm): 137x47x77
- Screen (mm): 110x40
- Battery Type: 3 x AAA (Baterai Tidak Termasuk)
- Material: Plastik
- XANDER Isi Staplesatribut:
- Width (mm): 11.3
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- Taffware Jam Meja LED Digital ClockDeskripsi:Jam meja dengan desain yang unik ini tampil dengan display digital dan penunjuk angka lampu led. Dengan tampilan angka digital, Anda dapat membaca waktu dengan tepat. Jam ini ditenagai menggunakan kabel USBatribut:
- Temperature (°C): 0 - 50
- Clock Dimensions (mm): 223x28x82
- USB Cable Length (m): Sekitar 2
- Calendar: Hingga 2099
- Power Supply (V): DC 5
- Battery Type: CR2032
- Material: Plastik
- Citizen Pal Digit Wide 140atribut:
- Weight (g): 550
- Hygrometry Range (%): 20-95%RH
- Dimensions (mm): 194x242x32
- Temperature Measurement Range (°C): -9.9-50
- Seiko Office ClockDeskripsi:-Can be used in places exposed to weather and rain outdoors. The watch machine body is protected by packing and it is a structure which does not enter dust, water droplets, etc.-Scattering prevention glass is used.-Metal Flame (stainless steel (SUS304)
- Maestro Jam Dinding 3429-15Deskripsi:Jam dinding Maestro tipe ini memiliki 2 warna pilihan, dioperasikan menggunakan batterai AA. Material aluminium anti karat dan movement Precise D365 SW Sweep.atribut:
- Clock Size (Ø cm): 34.0
- Frame: Painted
- Case: White Painted
- Movement: Precise D365 SW Sweep
- Sinar Dunia Copy Paper Color A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy Berwarna)atribut:
- Size: A4
- Number of Sheets: 500
- Paper Weight (gsm): 70
- Klea (Home Appliances) Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun (Dustbin/Trash Bin)atribut:
- Material: Plastik
Daftar Harga jam digital dinding Terbaru March 2026
| Forhome Jam Dinding Digital Led | Rp1.499.900 |
| Sonifer Jam Dinding Timer Digital | Rp499.900 |
| Seiko Radio Wave Controlled Clock | Rp339.900 |
| Kenmaster Jam Digital | Rp24.900 |
| BASEUS Digital Timer | Rp219.900 |
| Joyko Jam Alarm | Rp78.900 |
| Non Brand Ember Plastik dengan Tutup | Rp609.900 |
| KRISBOW Thermohygrometer Dual | Rp829.900 |
| Komodo Sendok | Rp14.900 |
| SATO (Label) Digital Thermohygrometer | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































%20Digital%20Thermohygrometer/i4P102970652-5.jpg)







/0jP105965019-1.jpg)
%20Tempat%20Sampah%2FTong%20Sampah%20Tutup%20Ayun%20(Dustbin%2FTrash%20Bin)/0rP114388027-1.jpg)