Beli jack stands di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Trolley (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Low Profile Trolley Jacks have strong, robust steel chassis to provide stability when under load. A low entry height. Heavy duty fixed direction casters and swivel castors ensure easy positioning under the vehicle prior to lifting. The pump handle with comfort rubber grip is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. For use on firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.atribut:
- Weight Each: 34kg
- Product Number: T830018
- Lifting Capacity: 2.5t
- Lifting Height Max.: 450mm
- Lifting Height Min.: 85mm
- Additional Features: A low entry height Rubber grip pump handle
- Part Number: KEN5036530K
- Size: 2.5-Tonne
- Kennedy Mechanics Plastic Creeper With Magnetic TraysDeskripsi:KMC01 High-impact moulded plastic creeper board lets you work under vehicles with ease. Low profile design to provide greater clearance. Padded headrest with removable magnetic tool trays and 6x75mm PVC coated caster wheels. Capacity: 113kg (250lbs). Dimensions: 1020(L) x 475(W) x 120(H)mm. Weight: 5kg.atribut:
- Product Number: TRH6802-3
- Width (mm): 475
- Additional Features: Low profile design Padded headrest Removable magnetic trays (2)
- Weight Each (Kg): 5
- Length (mm): 1020
- Height (mm): 120
- Part Number: KEN5037420K
- TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak)Deskripsi:TEKIRO Jack Stand Tahanan Dongkrak [3 Ton] merupakan alat penopang dan pengaman kendaraan yang sudah diangkat dengan dongkrak. Khususnya dibengkel dan garasi, safety stand mutlak dibutuhkan karena dongkrak tidak dapat menjamin keamanan terhadap terjadinya slip antara dongkrak dengan titik tumpu pada kendaraan, terutama jika Cranes digunakan khusus untuk mengangkat engine dan transmisi yang akan diperbaiki dan sekaligus untuk memasangkannya setelah perbaikan. Jack stand menjamin keselamatan mekanik saat melakukan perbaikan di bawah mobil. Dengan mengunakan jack stand, rasa aman dan nyaman akan dirasakan mekanik. Jack stand di rancang mampu menahan beban kendaraan dan tidak akan turun atau bergeser dari tempat awalnya. Dongkrak yang sudah berusia atau pengencangan baut penurun tekanan yang tidak kencang, dapat mengakibatkan dongkrak turun dengan sendiri. Jika anda tidak memiliki jack stand, anda dapat memasang roda yang dilepas pada sisi samping mobil. Agar saat dongkrak anjlok, beban mobil akan di topang oleh pelek ban dan anda tidak terjepit mobil.untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan 3 ton dan berdimenisi 288mm 423mm 210mmFungsi : untuk mendongkrak/mengangkat barang/kendaraan dengan bentuk stand 4 kaki berkekuatan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Kennedy Hydraulic Floor Jack Trolley (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Constructed from heavy gauge steel for heavy-duty use with a large diameter saddle for a secure hold under the jacking point. Extra long handle for easy access under bigger vehicles which also tilts and locks in three positions with a built-in handle mounted safety release to prevent accidental lowering of the load. A foot pedal pump and fine adjustment are fitted on the handle for optimum vehicle height. Automatic safety overload protection and rear toe plate for easy positioning.atribut:
- Lifting Height Max.: 560mm
- Additional Features: For heavy-duty use Large diameter saddle
- monotaro Jack Stand (3T)atribut:
- Lowest (mm): 275
- Capacity (t): 3
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 200 x 187 x 275 ~ 400
- Highest (mm): 400
- monotaro Penahan DongkrakDeskripsi:Peralatan untuk dongkrak mobil. Dapat dilipat agar mudah disimpan. Terdapat 4 kaki (3 kaki luar + 1 kaki tengah) yang membuat penahan dongkrak ini dapat berdiri tegak. Push lock pin dapat membantu agar pin tidak lepas. Sangat praktis karena terdapat 3 tingkat ketinggian yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Digunakan untuk kendaraan.atribut:
- Capacity (t): 2 (when using 2 units)
- Height (mm): 1 step 299, 2 steps 332, 3 steps 365
- LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic RiveterDeskripsi:-A lightweight type that boldly uses resin for the main body.-Convenient small diameter frame head was adopted for work in narrow place.-Reduce shock at riveting.-The work sound is silent, environmentally friendly with the built-in silencer in the main body.
- WURTH Jack Stand FoldableDeskripsi:Steel foldable jack stands - Space savingatribut:
- Color: Red-Black
- monotaro Air Riveter HydraulicDeskripsi:Because it is a hydraulic air riveter, it is suitable for continuous work because it has little recoil during work.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Rivet: (Usable materials) Iron, stainless steel, aluminum
- Use Hose Diameter (mm): 9.5
- Air Hose Connection: PT1/4
- Air Consumption (L/minute): 113
- Included Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x2, rivet shaft case, oil bottle
- Suitable Air Pressure (MPa): 0.62
- TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON _x000D_Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mm_x000D__x000D_untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mm_x000D__x000D_Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton_x000D_Material : carbon steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Dimension 8 (mm): 560
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack (Dongkrak Hidrolik)Deskripsi:TEKIRODONGKRAK BUAYA_x000D_untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mm_x000D_Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton_x000D_Material : carbon steelatribut:
- Capacity (t): 2
- Material: Carbon Steel
- Type: Hydraulic with case Spec#2
- TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Deskripsi:TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
- KRISBOW Jack Stand (Penahan Dongkrak)atribut:
- Height Min. (mm): 425
- Height Max. (mm): 605
- Dimensions (LxWxH)(mm): 310x265x460
- Capacity (t): 6
- Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Service (Dongkrak Buaya)Deskripsi:Low Profile Trolley Jacks have strong, robust steel chassis to provide stability when under load. A low entry height. Heavy duty fixed direction casters and swivel castors ensure easy positioning under the vehicle prior to lifting. The pump handle with comfort rubber grip is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.atribut:
- Weight Each: 14.5kg
- Product Number: T825010C
- Lifting Capacity: 2t
- Lifting Height Max.: 359mm
- Lifting Height Min.: 89mm
- Additional Features: A low entry height Rubber grip pump handle
- Part Number: KEN5036520K
- Size: 2-Tonne
- TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Deskripsi:untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cmatribut:
- Material: Carbon Steel
- Size (t): 3
- Dimension 1 (mm): 650
- Dimension 2 (mm): 330
- Dimension 3 (mm): 253
- Dimension 4 (mm): 109
- Dimension 5 (mm): 60
- Dimension 6 (mm): 42.3
- Dimension 7 (mm): 528
- OTC Vehicle StandDeskripsi:Extra-heavy-duty jack stands are designed in a tower or a tripod shape and are recommended for use in pairs to support jacks during routine tire changes. These stands support 20 or more tons of weight.atribut:
- Duty Rating [New]: Heavy Duty
- Stand Type: Jack Stand
- Kennedy Low Profile Long Reach Trolley JackDeskripsi:A low entry height Trolley Jack. Heavy duty fixed direction castors, swivel castors and inside wheel ensure excellent manoeuvrability and easy positioning under the vehicle prior to lifting. The foot pedal is to rapidly raise and lower the load arm and the vehicle. The long reach pump handle has a comfort rubber grip. Includes a practical tray for carrying tools and a rubber pad for the saddle. For use on a firm level surfaces. DO NOT work under the raised vehicle until another means of support, such as axle stands are in place.atribut:
- Product Type: Trolley Jack
Daftar Harga jack stands Terbaru May 2026
| JTC Jack Stands (Penahan Dongkrak) | Rp1.799.900 |
| Kennedy Hydraulic Floor Jack Low Profile Trolley (Dongkrak Buaya) | Rp4.599.900 |
| Kennedy Mechanics Plastic Creeper With Magnetic Trays | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Jack Stand (Penahan Dongkrak) | Rp489.900 |
| Kennedy Hydraulic Floor Jack Trolley (Dongkrak Buaya) | Rp15.999.900 |
| monotaro Jack Stand (3T) | Rp709.900 |
| monotaro Penahan Dongkrak | Rp229.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Pneumatic Riveter | Rp6.899.900 |
| WURTH Jack Stand Foldable | Rp1.399.900 |
| monotaro Air Riveter Hydraulic | Rp6.099.900 |
Data diperbarui pada 01/05/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101535708-1.jpg)
/i2P102198650-3.jpg)
/Kennedy%20Mechanics%20Plastic%20Creeper%20With%20Magnetic%20Trays/o8P102198872-4.jpg)
/b4P101000400-2.jpg)
/0gP102204016-6.jpg)
/1pP103179061-1.jpg)

%20Pneumatic%20Riveter/P102628931-3.jpg)


/b2P101000398-2.jpg)
/P101003976-4.jpg)
/b3P101000399-5.jpg)
/mbP104572803-3.jpg)
/hvP102198643-4.jpg)
/2wP104572104-5.jpg)
/0pP105678025-2.jpg)

/d0P102054468-2.jpg)