monotaro Air Riveter Set

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Accessories1/4 coupler x 1, air hose joint (1/4 5/16 each 1), Euler x 1, rivet (3/16 5/32 1/8 3/32 1 each), nosepiece (2.4 x 1 3.2 x 2 4.0 x 2 4.8 x 1), jaw case x 1, jaw case joint x 1, jaw x 1, jaw pusher x 1, jaw pusher spring x 1, frame O ring x 2, frame backup O ring x 1, oil Position O ring x 1, oil backup O ring x 1, return spring x 2, safety cap x 1, frame cap nut x 1, frame joint backup ring x 1, frame joint O ring x 2, valve pusher O ring x 1, Valve pusher spring x 2, valve x 1, valve cap O ring x 1, air piston ring x 1, air cylinder O ring x 1, spanner x 1, spanner gauge x 1, blow case x 1, joint nut x 1
Body Weight (kg)1.46
Working Pressure (MPa)0.62
Rivet Diameter: Range of Use(phi mm)2.4/3.2/4.0/4.8
Air OutletPT1/4
Tool tension (kgf)840
Air Consumption (L/bottle)1.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is an air type, many rivets can be crimped easily.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand
Warning
* Please avoid using other than use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan