Beli isolasi tahan panas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    Mulai

    Rp6.900

    TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang membutuhkan lakban dengan ketahanan suhu tinggi untuk melapisi beragam peralatan elektronik, lakban ini adalah pilihan yang tepat. Anda bisa menggunakan lakban ini untuk melapisi peralatan elektronik seperti SMT, PCB, transformator, baterai lithium dan lain-lain. Tahan terhadap suhu tinggi hingga 300 ºC. Tersedia berbagai ukuran yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature Adhesive
    atribut:
    • Color: Brown
    • Material: Polyimide
    • Maximum Temperature Resistance (°C): 300
    • Nominal Temperature Resistance (°C): 260
  2. TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp74.900

    TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Material: Body : Aluminium, Bubble Tube : Acrylic Resin (PMMA)
    • Length (mm): 150
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy: Within ±1.7mm/m = ±0.0984degrees
    • Sensitivity: 0.57mm/m = 0.0328degrees
  3. KAPTON Tape Heat Resistant Tape
    Mulai

    Rp999.900

    KAPTON Tape Heat Resistant Tape
    atribut:
    • Size (mm): 10
    • Elongation (%): ≥35
    • Thickness (mm): 0.05
    • Tensile Strength (N/mm): 135/25
    • Long-term Temperature Resistance (℃): 250
    • Short-term Temperature Resistance (℃): 300
    • Peel Force (N/mm): 5/25
  4. TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp75.900

    TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Adhesive: Rubber-Based
    • Adhesive Power (N/10mm): 1.4
    • Base Material: PVC Resin
    • Color: Black
    • Elongation (%): 150 or More
    • Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 30 or More
    • Operating Temperature Range (°C): -18 to 105
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.18
    • Tape Width (mm): 19
    • Tensile Strength (N/10mm): 30
  5. 3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp89.900

    3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 2.59/10
    • Tensile Strength (N/mm): 35/10
    • Continuous Use Temperature (°C): 190 (60 minutes)
    • Color: tan
    • Length (m): 50
    • Adhesive: Rubber
    • Base Material: Crepe paper
    • Heat Resistance Temperature (°C): 190
    • Tensile Strength (N/10mm): 35
    • Thickness (mm): 0.17
  6. 3M Vinyl Tape General Purpose (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp36.900

  7. Non Brand Isolasi Tahan Panas
    Mulai

    Rp19.900

    Non Brand Isolasi Tahan Panas
    Deskripsi:
    Isolasi tahan panas dengan ukuran lebar medianya 0,8cm / 8mm. Digunakan untuk melindungi komponen elektronik dari suhu panas yang ada sewaktu proses perbaikan. Dapat juga untuk mengisolasi adaptor led tanpa casing, sehingga terhindar dari setruman. Tahan panas sampai kurang lebih 300°C.Selain digunakan untuk proses perbaikan, bisa digunakan juga untuk : 1. Proses melilit dinamo 2. Industri elektronik, seperti power supply, koil, kapasitor 3. Proses produksi baterai / aki, untuk melindungi agar tidak terjadi arus pendek
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up to approx. 300
  8. TONE Socket (12pt)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    TONE Socket (12pt)
    Deskripsi:
    For hand tools
    atribut:
    • Square Drive (mm): 12.7
  9. NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)
    Rating:
    97% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp6.900

  10. TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Vinyl Tape Lead Free Type (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyvinyl chloride resin, Adhesive:Rubber type
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
    • Adhesive Strength: 1.4N/10mm
    • Tensile Strength: 25N/10mm
  11. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    95% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
  12. 3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Mulai

    Rp449.900

    3M Heat-resistant Aluminum Tape
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 4.7/10
    • Color: Silver
    • Length (m): 9
    • Thickness (mm): 0.09
    • Adhesion Strength (N/mm): 11.75/25
    • Adhesive: Silicone
    • Adhesive Force (N/mm): 11.75/25; 4.70/10
    • Base Material: Aluminium Foil
    • Feature: Heat resistant, outdoor / indoor
    • Gloss: None
    • Operating Temperature Range (°C): -54 to 316
    • Thickness of Base Material (mm): 0.05
  13. TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp66.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  14. TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape
    Mulai

    Rp119.900

    TAPECASE High-Temperature Film Masking Tape
    Deskripsi:
    Polyimide-backed film masking tape is thermal, chemical, and abrasion resistant, with higher heat and abrasion resistance than polyester-backed masking tape. This thin, translucent tape is colored for visibility and removes cleanly from surfaces without slivering or breaking. It is used in masking for powder coating, masking metal surfaces, and solder masking.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Backing Construction: Film
    • Tape Brand: TapeCase
    • Tape Elongation: Not Rated
    • Tape Type: High-Temperature Film Masking Tape
  15. Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    Blueprint Ribbon Label Printer Wax Barcode
    atribut:
    • Printer type: Printer Thermal
    • Type Ribbon: Face Out
    • Color: Black
    • Ink Side: Out
  16. 3M Isolasi Listrik (Selotip)
    Mulai

    Rp139.900

    3M Isolasi Listrik (Selotip)
    Deskripsi:
    This electrical tape withstands high temperatures. It is used to insulate coils, capacitors, or circuit boards in high-heat applications such as soldering.
    atribut:
    • Package Quantity: 1
    • Printed Message: Unprinted
    • Product Form: Continuous Roll
    • Tape Adhesive Format: Single-Sided
  17. Scotch Vinyl Tape 35
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Scotch Vinyl Tape 35
    Deskripsi:
    Electrical Tape
    atribut:
    • Size (inchxft): 3/4x66
  18. TRUSCO Vinyl Tape For Marking
    Mulai

    Rp77.900

    TRUSCO Vinyl Tape For Marking
    Deskripsi:
    Not adhesive tape.
    atribut:
    • Length (m): 50
    • Material: Base Material: PVC (PVC)
    • Purpose of Use: For simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.
    • Thickness (mm): 0.08
    • Type: Non-Stick Type
    • Weight (g): 150
    • Width (mm): 30
  19. BriskHeat Lab Heating Blanket, Tape, and Cord
    Mulai

    Rp1.299.900

    BriskHeat Lab Heating Blanket, Tape, and Cord
    Deskripsi:
    BS0 Series heating tapes can be used on any surface or body requiring fast and efficient direct contact heating. They feature extremely flexible silicone rubber construction, and are resistant to moisture and chemicals. Multi-stranded resistance wire heating elements help provide exceptional flexibility and durability. They are ideal for laboratory heating applications such as apparatus, gas tubing, temporary heat, valves, and more. Safe for use with glass and electrically conductive metal surfaces. Temperature controllers are required for safe operation (available separately). BSAT Series heating tapes with time percentage dial control are designed to precisely control the length of time when heating is active. The tape features silicon rubber insulation for durability in a wide range of applications. They are moisture-resistant and chemical-resistant for use in laboratory, maintenance, freeze protection, de-icing pipes and valve
Daftar Harga isolasi tahan panas Terbaru March 2026
TaffPACK Lakban Heat Resistant Polyimide High Temperature AdhesiveRp6.900
TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)Rp74.900
TONE Socket 12pt 3/4 InchRp209.900
KAPTON Tape Heat Resistant TapeRp999.900
TRUSCO Vinyl Tape Heat, Cold And Flame Resistant Premium (Lakban Listrik)Rp75.900
3M Lakban Kertas Crepe Tahan Panas (Solasi / Selotip)Rp89.900
3M Vinyl Tape General Purpose (Lakban Listrik)Rp36.900
Non Brand Isolasi Tahan PanasRp19.900
TONE Socket (12pt)Rp82.900
NITTO Isolasi Listrik PVC (Selotip)Rp6.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)