KAPTON Tape Heat Resistant Tape (Lakban Isolasi Tahan Panas)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Size (mm)10
Elongation (%)≥35
Thickness (mm)0.05
Tensile Strength (N/mm)135/25
Long-term Temperature Resistance (℃)250
Short-term Temperature Resistance (℃)300
Peel Force (N/mm)5/25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan