TOFLE Flexible Stainless Hose Welding Screw Type (Selang Fleksibel)

Sebelum PPN:
Rp869.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
MaterialFlexible Section, Union Section = Stainless Steel (SUS304)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-196 to 300
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Suitable fluidCold/Hot Water, Steam, Oil, Gas (limited To Non-corrosive Fluids)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan