3M Scotch Heat Resistant Aluminum Foil Tape

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp449.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialAluminium Foil
Operating Temperature Range (°C)-50 to 150
Tape Length (m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
An aluminum foil-based tape with excellent weather resistance, heat resistance, water resistance, oil resistance, and conductivity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait