Beli isolasi kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Borneo Masking Tape Core BiruBorneo Masking Tape adalah jenis lakban tahan tekanan yang terbuat dari kertas tipis dan mudah sobek, dengan daya rekat, kekuatan tape, dan ukuran semuanya terjamin oleh Borneo sebagai produsen lakban terbaik di Indonesia.atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- SEKISUI Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:It Is A Building Curing Tape Using Japanese Paper. Ideal For Masking In General Building Painting Or Sealing Construction.atribut:
- Base Material: Japanese Paper
- Adhesive Material: Rubber Type
- Thickness (mm): 0.1
- Length (m): 18
- monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lamaatribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Tape Length (m): 17
- St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip)Deskripsi:Masking tape SM0601 for applicable low temperature up to 60Degrees C such as holding, painting etc.atribut:
- Adhesion Categories: Middle
- Adhesive Type: Solvent Rubber
- Material: Crepe Paper
- Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Semua lakban kertas / masking tape kami di packing plastik agar aman, tidak kotor & tetap dalam kondisi baik saat digunakan.atribut:
- Color: Yellow
- KIKUSUI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Natural rubber based adhesive.atribut:
- Viscosity: 3.5N/10mm
- Base Material: Polyethylene, Kraft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 50mmx50m
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- ICP: Yes
- MSDS: Yes
- SUBARU Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Yellow
- Length (m): 15
- 3M Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:3M Paper Tape 2210 is a general purpose paper masking tape for holding, bundling, sealing and non-critical masking.
- Euro Amplas Roll MultigunaDeskripsi:Amplas Roll / Gulung MULTIGUNA merk EURO dengan menggunakan bahan 100% cotton. Berfungsi untuk memoles / penyempurnaan permukaan pada cat, tembok & kayu. Digunakan dalam kondisi basah ataupun kering.atribut:
- Width (inch): 4
- Length (m): 45
- Snowman Spidol Permanen Jumbo J-500atribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Nitoms Lakban Kraft Pressure Sensitive No.712 (Solasi / Selotip)atribut:
- Material: Base material:Kraft paper, Adhesive:Rubber type
- Color: Brown
- Length (m): 50
- Thickness (mm): 0.15
- Adhesive Strength: 7.7N/25mm
- Tensile Strength: 155N/25mm
- Gestar Combination Wrench 12 Point (Kunci Ring Pas)atribut:
- Point (PT): 12
- Daimaru Stationery TapeDeskripsi:STATIONERYPita perekat yang paling umum digunakan untuk hal-hal umum dan dapat ditemukan di sebagian besar kantor dan rumah saat ini . Tape multifungsi ini memiliki bentuk yang kecil, mudah digunakan ,dan sangat berguna untuk memperbaiki kertas robek, kerajinan ,dan proyek yang terkait dengan kertas yang sama. Terbuat dari bahan Biaxialy oriented polypropylene film yang berorientasi pada tingkat kekuatan dan kelenturan produk, dengan menggunakan lem water base acrylic yang kuat.USAGEDigunakan untuk tujuan umum ( kantor , rumah tangga, dll ).
Daftar Harga isolasi kertas Terbaru April 2026
| Borneo Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp38.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp3.900 |
| SEKISUI Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 1inch (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| monotaro.id Lakban Kertas 2inch (Solasi / Selotip) | Rp9.900 |
| TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
| Eka Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
| St.Morita Lakban Kertas Biasa (Solasi / Selotip) | Rp24.900 |
| Rabbit Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip) | Rp2.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/njP105472847-1.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P102236802-1.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/3qP111997134-1.jpg)
/adP105638373-1.jpg)
/2dP102176085-20.jpg)
/adP108332373-1.jpg)
/P102772986-1.jpg)
/P103023504-1.jpg)
/orP111566891-1.jpg)

/89P105468297-2.jpg)


/P102031278-1.jpg)
/2lP105192093-1.jpg)